絞り込み
硬化時間
ブランド
- モノタロウ(3)
- 家庭化学(85)
- マノール(59)
- トーヨーマテラン(41)
- 菊水化学工業(36)
- サンホーム(30)
- ホームテイスト(30)
- マツモト産業(29)
- エスコ(20)
- アサヒペン(20)
- AOI(19)
- 日本化成(19)
- ヤブ原産業(18)
- オバナヤ・セメンテックス(16)
- 日本ジッコウ(14)
- コニシ(12)
- タイムケミカル(12)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 陽光物産(11)
- 太平洋マテリアル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤
スリーボンド¥43,980税込¥48,3781箱6日以内出荷ローラー塗布により手軽に床面の美装が可能です。施工に必要な工具含めセット品になっており、短時間での施工が可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10kg危険物の性状非水溶性
WSホワイトモルタル
マツモト産業¥1,498税込¥1,6481袋(4kg)3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。純白度が高く、綺麗な白色に仕上ります。用途工作や造形用に危険物の類別非危険物
WS止水セメント
マツモト産業¥2,898税込¥3,1881袋(2kg)3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。加水後、約1分で硬化します。用途コンクリート漏水部の止水、タイル石張りの仮止め、コンクリート欠損部の補修などに危険物の類別非危険物
WS防水モルタル
マツモト産業¥1,498~税込¥1,648~1袋(4kg)ほか3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。水周りの水漏れ防止に最適です。用途浴室・台所・ベランダ・屋上・地下室の補修に危険物の類別非危険物
WS60分速硬モルタル
マツモト産業¥1,598~税込¥1,758~1袋(4kg)ほか3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、60分で実用強度発現し、次工程にかかれます。用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
WS30分速硬モルタル
マツモト産業¥1,598税込¥1,7581袋(4kg)3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工でき、30分で実用強度発現し、次工程にかかれます。用途緊急を要する左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や床面の補修危険物の類別非危険物
WSドライモルタル
マツモト産業¥1,698税込¥1,8681袋(4kg)3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
WSドライモルタル
マツモト産業¥819~税込¥901~1袋(10kg)ほか3日以内出荷砂入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。用途左官工事全般、屋外壁の補修、玄関や駐車場の床面補修、コンクリート二次製品の補修に危険物の類別非危険物
混入塗布両用モルタル接着増強剤 MAエマルジョン
マツモト産業¥2,998~税込¥3,298~1本(1kg)ほか3日以内出荷塗布工法…モルタルの接着力を向上させ、長期的に接着力を保持します。優れた止水効果を発揮し、仕上げ材料の施工を容易にし、強度をアップします。混入工法…減水効果が大きく、乾燥収縮量が軽減されます。モルタルの柔度変化が少ない為、コテ伸びに優れています。用途塗布工法…モルタル接着増強剤、ALCプライマー、SL材用プライマー/混入工法…モルタルへの混入、薄塗り用モルタルへの混入、セメントペーストへの混入危険物の類別非危険物
接着力増強モルタル タックモルタル
マツモト産業¥3,198税込¥3,5181袋(10kg)3日以内出荷保水性と下地コンクリートへの接着性に優れ、モルタルの付着力が向上します。ノンポリマーなので、樹脂プライマーのように再乳化することが無いので、下地コンクリートに安定した付着力が持続します。用途接着力増強、コンクリートにモルタルを塗付ける際の接着力増強に厚さ(mm)標準施工厚:1使用量(1立米)164袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約6.1/袋
軽量型超厚付無収縮補修材 ドカライト
マツモト産業¥5,298税込¥5,8281袋(20kg)3日以内出荷作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)用途断面補修、スリーブ穴補修に(パット工法)使用量(1立米)50袋危険物の類別非危険物
超厚付無収縮補修材 ドカっと
マツモト産業¥4,598税込¥5,0581袋(20kg)3日以内出荷作業性…粘土のようなモルタルで成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化。工期短縮…ノンブリージングなので施工と同時に仕上げられ、工期が短縮出来ます。環境対応…環境にやさしいノンポリマーです。蛇紋岩、有害量の塩分は一切含んでいません。無収縮性…所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。(※無収縮とは材令7日において収縮を示さない事をいいます)用途断面補修、スリーブ穴補修使用量(1立米)87袋危険物の類別非危険物
コンクリートジャンカ補修仕上材 豆つぶし
マツモト産業¥7,998税込¥8,7981袋(15kg)5日以内出荷コンクリートと同質で補修箇所が目立ちません。雨に濡れても周囲の色と違和感がありません。豆カラー(別売り)で調色して補修コンクリートと同色にできます。下地処理に「ドカっと(別売り)」又は「Pモル(別売り)」が最適です。用途ジャンカ補修仕上げ、打ち放しコンクリート補修仕上げ厚さ(mm)(標準施工厚)しごき塗・1危険物の類別非危険物施工面積(m2)(しごき塗り)約30/袋、(1mm厚)約12/袋
コンクリートジャンカ補修材 Pモル
マツモト産業¥4,698税込¥5,1681袋(20kg)3日以内出荷コンクリート薄塗補修材。コンクリート同色系のジャンカ補修材で、豆つぶし(別売り)の下地補修材としても最適です。用途コンクリート欠損の補修使用量(1立米)85袋危険物の類別非危険物
高炉セメント補修材 ニューモル21
マツモト産業¥3,198税込¥3,5181袋(20kg)3日以内出荷精選された砂・セメント・各種混和剤が理想的に配合されたプレミックスタイプです。既調合のため、水を混ぜるだけで直ぐに使用可能、補修箇所が目立たず、綺麗な仕上がりとなります。用途高炉セメント用補修材、コンクリート製品、モルタルコンクリートの補修厚さ(mm)標準施工厚:3使用量(1立米)84.8袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.93/袋
超速硬型プレミックスモルタル JETモルタル
マツモト産業¥3,798税込¥4,1781袋(20kg)3日以内出荷あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど使用量(1立米)98袋危険物の類別非危険物
DRYモルタル
マツモト産業¥1,698税込¥1,8681袋(25kg)3日以内出荷配合比は1:3(重量比)の理想的な配合です。汎用性が高く、作業性にとても優れています。水を混ぜるだけで使用できます。用途左官工事、ブロック工事、ALC工事、サッシ工事など、設備工事や様々な左官工事に使用可能厚さ(mm)標準施工厚:10使用量(1立米)77袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.30/袋
壁モル サンドベース
マツモト産業¥2,798税込¥3,0781袋(25kg)3日以内出荷砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋
汎用カラーモルタル 色モル
マツモト産業¥3,798~税込¥4,178~1袋(20kg)3日以内出荷落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上 外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)危険物の類別非危険物
ひび割れ補修剤
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷本品は、2液性常温効果型ポリウエア系補修剤です。低粒度で1mm~20mm幅のひび割れの細部、深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。接着・防水・摩耗・耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ごみを清掃して下さい。2.硬化剤をよく振ってからひび割れ補修剤のキャップを開けて硬化剤を全量入れて下さい。3.40秒間(80回)ボトル(ひび割れ補修剤+硬化剤)を上下に強く振り攪拌を行って下さい。4.先端部分をハサミ等で切り落として下さい。5.舗装のひび割れ(亀裂)部分に注入を行って下さい。用途アスファルト&コンクリート用セット内容主剤(200g)+硬化剤(200g)使用温度範囲(℃)-35~130寸法(幅Wmm×長さLm)施工範囲:5×3(深さによる)硬化時間(時間)1(一度で使い切って下さい)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 AOIシリコンシーラント02LN
AOI¥29,980税込¥32,9781組(4L)21日以内出荷長期間の耐久性!! ノンサグタイプ、脱ヒドロキシルアミン形 モジュラスが低く、追従性良好 耐候性、耐久性、接着性に優れる JIS A 5758の耐久性区分10030に適合用途ガラス廻り、サッシ廻りなど建築内外装の目地シール カーテンウォール工法の可動目地 長大スパンのジョイントなど、建築・土木の動きの大きな目地シール プール、貯蔵槽、用水路の目地シール コンクリート、モルタル等の目地シール硬さC8~22荷姿主剤:3.70リットル/缶、硬化剤:0.16リットル/袋、カラーマスター:0.27リットル/袋伸び(%)900以上引張強力(N/mm2)0.8以上危険等級Ⅲ耐久性10030スランプ(mm)1以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド
AOI¥19,980税込¥21,9781組(6kg)21日以内出荷耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋伸び(%)破断時:500以上可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃)耐油性(%)±2.0(重量変化試験)加熱減量(%)8以下耐久性異常がないことスランプ(mm)1未満押出し性(5℃)s7以下危険物の類別非危険物引張応力(N/mm2)0.15以上
コンクリート構造物 目地材 ポリジェットガングレード
AOI¥27,980税込¥30,7781セット(600mL)6日以内出荷施工が簡単で耐油性に優れるシーリング材! 簡単施工 専用ガンのトリガーを引く事で材料が押し出され、先端のスタティックミキサー部分で主剤・ 硬化剤を規定量で混合する事が可能な為、 計量等の必要がありません。 作業時間の短縮化 混合機械等の準備などが必要なく、 専用ガンとスタティックミキサーで混合しますので簡単に注入する事ができます。また、機械等を使用しませんので使用後の機械洗浄にかかる時間を省く事が出来ます。 必要量のみ使用可能 ポリジェットガングレードはスタティックミキサーでの混合の為、吐出したものだけが混合されます。 このため、容器内に残っている材料は後日に使用できますので材料のロスが低減できます。用途空港 (コンクリート目地)、滑走路、エプロン、タクシーウェイ、洗機場等 その他 (耐油性を必要とする水平目地)、ガソリンスタンド、 道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内弾性試験:75%以上接着試験(非浸漬・油浸漬・水浸漬):3サイクル繰り返しで剥離等異常の無い事耐火性試験:異常の無い事流動性試験:異常の無い事寸法(mm)初期針入度:0.5~2.0荷姿主剤:300ml/箇、硬化剤:300ml/箇外観表面等異常の無い事粘度(Pa・s)A・B:200以下危険等級Ⅲ体積変化(%)±5.0危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)3.0以内
コンクリート構造物 目地材 ポリジェット200H
AOI¥27,980税込¥30,7781組(5L)6日以内出荷空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 可使時間は1~2手動式の簡単な混合機械(ハンドミキサー等)と注入用ハンドガンが必要です。 小規模工事や専用注入機械で施工できない箇所に使用されます。用途手混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0色黒タイプ6.65kgセット荷姿主剤:2.5L/缶、硬化剤:2.5L/缶粘度(Pa・s)A:150以下、B:150以下危険等級Ⅲ耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内体積変化(%)±5.0以内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主可使時間(時間)1以上(23℃)危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)12以内
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200H
AOI¥19,980税込¥21,9781組(6kg)21日以内出荷土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)70±20接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N
AOI¥14,980税込¥16,4781組(5kg)6日以内出荷土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ色グレー荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200H
AOI¥17,980税込¥19,7781組(6kg)6日以内出荷土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性色黒荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート舗装用 目地材 プロパッチシート
AOI¥19,980税込¥21,9781箱(50枚)21日以内出荷貼り付けるだけで補修できる新しいクラック補修シート 優れた止水性 クラック箇所にシートを貼り付けてクラックへの雨水の浸入を防ぎます。 短時間施工が可能 貼り付けるだけの簡単施工。短時間で補修が完了します。 耐暑性に優れる 耐暑性に優れ、施工後タイヤに付着することがありません。 容易な施工 特殊な機械を使用せず、容易に施工できます。用途アスファルト舗装のクラック補修(亀甲状クラック、線状クラック等) ポットホール補修材充填後の飛散防止厚さ(mm)2~3伸び(%)300以上引張強力(N/mm2)抗張力:0.2以上強度付着強度(被着体:アスファルトコンクリート):0.15N/mm2以上危険物の類別非危険物
ミニメルター30
ホーシン(HOSHIN)¥829,800税込¥912,7801台7日以内出荷「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。 車による騒音・振動を軽減可能 抜群の防水性 -10℃でも割れない用途小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。付属品日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー質量(kg)約88容量(L)約114使用量プロパンガス 1時間/約2kg使用溶解所要時間1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分危険物の類別非危険物寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)58×141×93
テッククリート用プライマー
ホーシン(HOSHIN)¥6,998税込¥7,6981缶(1L)5日以内出荷テッククリート用のコンクリートプライマーです。 施工基面を清掃・乾燥させた後、プライマーを塗布します。容量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL塗布量0.33kg/m2危険物の性状非水溶性
テッククリートTBR
ホーシン(HOSHIN)¥19,980税込¥21,9781袋(16kg)5日以内出荷テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。 目地材不要:柔軟性のある補修材 LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能 施工短縮:養生時間が約1時間 施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。形状粉末色灰色比重2.03寿命保管:2年施工温度(℃)最小190使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。危険物の類別非危険物加熱温度(℃)最大204
マスチックワン
ホーシン(HOSHIN)¥20,980税込¥23,0781箱(18.4kg)5日以内出荷転圧不要!敷きならすだけの簡単作業!剥がれ抵抗性の破壊回数10万回以上! 車による騒音・振動が低減できます。 経済性:段差5mm以上の時に補修すれば、舗装のLCCを縮減できます 安全性:車の走行を良くすることで救急車をスムーズに走らせることにより人命救助につながります 防水性:100%防水のため、クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 環境性:応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます 耐久性:-10℃でも割れません用途ひび割れシールには大き過ぎる、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効仕様コーン針入度(25℃):60dmm以下規格ASTM規格:標準仕様比重2.0軟化点(℃)93以上圧縮強度(N/mm2)51.3(材齢7日)曲げ強度(N/mm2)18.2(材齢7日)施工温度(℃)190~204耐摩耗性35%以下危険物の類別非危険物
スーパーフレックス
ホーシン(HOSHIN)¥19,980~税込¥21,978~1箱(13.6kg)5日以内出荷ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。 クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます -21℃でも割れません用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修仕様交通開放時間:30分温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204危険物の類別非危険物
デタック
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781缶(19L)5日以内出荷デタックは加熱型シール材を施工した後、シール材表面の粘着を防止し迅速な交通開放を行うため散布するものです。用途交通量の多い道路、都市部の道路、交差点周辺などに主成分松材の原料から抽出したトール油、水危険物の類別非危険物施工内容デタックを噴射器に移し替え、シール注入後原液のまま噴射します。散布量【m当たり】0.012L(19L缶で約1500m)、【m2当たり】0.09L(19L缶で約20m2) ※m2は施工の厚みにより、2~3回散布することも含んでいます。
クイックドット
ホーシン(HOSHIN)¥59,980税込¥65,9781箱(40枚)5日以内出荷舗装のひび割れをカンタンに補修!用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に仕様コーン針入度(25℃):50dm以下規格ASTM規格:標準仕様伸度(%)1000以上(25℃)軟化点(℃)101以上柔軟性-34℃で曲げても割れません。使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)危険物の類別非危険物
高弾性エポキシコーキング材 ジックシール E-16
日本ジッコウ¥65,980税込¥72,5781箱(20kg)3日以内出荷高伸縮性 接着性:湿潤したコンクリート、モルタルや鋼、鋳鉄に強力に接着 耐食性:耐酸性、耐アルカリ性などに優れています 施工性:各季節の温度条件において、コーキングガン、ヘラ共に作業性は良好でダレが生じません 上塗り材の適合性:エポキシはもちろんアクリル、ウレタンなど各種上塗り材が密着します用途各種コンクリート構造物の目地充填及び亀裂補修:上下水道施設、下水道施設、し尿処理施設、工業用水槽、プール、各種ピット、導水路、排水路、下水道暗渠、トンネル、橋梁、各種セグメント、ヒューム管、防波堤、防潮堤、防液提、建築内外壁セット内容(主剤5kg+硬化剤5kg)×2セット危険物の類別非危険物
水系エポキシ樹脂・活性化無機質パウダー混合型 塗布型浸透性防水剤ハイドロモルタルEX
日本ジッコウ¥38,980税込¥42,8781箱(18kg)3日以内出荷塗布型浸透性防水剤の概念を新たにした画期的な防水剤 防水効果が高く、耐久性に優れています アルカリ分の析出が少なく、上塗り加工が容易 機械的強度に極めて優れています コンクリート構造物の乾燥面に施工できます 水養生は必要ありません 安全性・作業性に優れています用途建築関係:地下壁/基礎/受水槽/各種ピット/工場施設など、土木関係:各種ずい道覆工面/地下鉄/各種ピットなど、上下水道施設:浄水場/下水処理場/し尿処理場など、その他:塩害保護を必要とするコンクリート構造物→海岸線の橋梁/高速道路/高架鉄道など危険物の類別非危険物