絞り込み
ブランド
- KENOH
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](225)
- セメダイン(153)
- スリーボンド(144)
- コニシ(128)
- 3M(スリーエム)(112)
- エスコ(74)
- アルテコ(ALTECO)(71)
- タイルメント(28)
- 東亞合成(25)
- ヤヨイ化学(22)
- ヘルメチック(22)
- 東リ(21)
- 日塗化学(17)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- TAMIYA(タミヤ)(13)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る

ミニグルーガン
KENOH¥979税込¥1,0771個5日以内出荷グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物