絞り込み
ブランド
- SUNDRY(角利産業)
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](215)
- セメダイン(142)
- スリーボンド(140)
- コニシ(123)
- アルテコ(ALTECO)(69)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(55)
- タイルメント(24)
- 東亞合成(23)
- 東リ(23)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 高森コーキ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る

グルースティック 透明
SUNDRY(角利産業)¥399税込¥4391セット(15本)当日出荷色々な素材を簡単接着。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60~80%、粘着付与剤20~40%種類熱溶融系接着剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160~180危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ミニグルーガン
SUNDRY(角利産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)電源AC100V、50/60Hz温度(℃)165(ノズル最大)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ