絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途木材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
  • セメダイン(138)
  • スリーボンド(137)
  • コニシ(96)
  • アルテコ(ALTECO)(70)
  • 3M(スリーエム)(64)
  • エスコ(51)
  • 東亞合成(22)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(17)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • 東リ(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • 家庭化学(11)
  • アサヒペン(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グルーガン用スティック WIZ'A

    グルーガン用スティック

    WIZ'A(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
    用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
  • グルースティック WIZ'A

    グルースティック

    WIZ'A
    299税込329
    1個
    欠品中
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に材質EVA(40~50%) 合成樹脂(50~60%)ホワイト使用温度(℃)150~160寸法(Φ×mm)1本当り(約)11×100適合材木材◎、紙◎、布○、プラスチック○、金属○、ガラス○、タイル◎1本当りの質量(約)9.6g軟化点(℃)±88危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤