絞り込み
ブランド
- ホームテイスト
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
- セメダイン(139)
- スリーボンド(137)
- コニシ(120)
- アルテコ(ALTECO)(70)
- 3M(スリーエム)(64)
- エスコ(53)
- 東亞合成(22)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 東リ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 家庭化学(11)
- アサヒペン(10)
- ブランドをもっと見る

塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g
ホームテイスト¥4,798~税込¥5,278~1袋3日以内出荷メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分セルロース誘導体容量(g)500危険物の類別非危険物
漆喰追加用粉末海藻糊 島かべ角又
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981袋3日以内出荷島かべ角又(つのまた)は塗り壁材料では古くから使われている海藻の「糊材」です。塗り壁「漆喰」などに使われる糊は、昔から海藻を鍋で炊いて抽出するネバネバ成分(煮汁)が使われていました。しかし、このやり方では急を要する建設現場では手間と時間がかかり、使いづらいことからこの乾燥粉末製品が開発され全国に普及しました。角又(つのまた)のネバネバ成分だけを粉末にすることで、乾燥粉末製品への混入や、糊の追加なども容易に行なえるようになりました。夏場で気温が高く漆喰壁の乾燥がはやい場合や土壁の強化、作業性向上などにお使い下さい用途粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入し よく混ぜて下さい。水引き調整としてご利用の場合、配合目安は粉末漆喰 「島かべしっくい 20 kg」に約 100g を目安に粘性や水引き具合を見て調整して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分銀杏草容量(g)300危険物の類別非危険物
土と漆喰用海藻糊 島かべカラギーナン
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981袋3日以内出荷昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。用途島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分海藻容量(g)500危険物の類別非危険物