絞り込み
ブランド
- 三洋ライフ
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](224)
- スリーボンド(140)
- セメダイン(140)
- コニシ(118)
- 3M(スリーエム)(112)
- アルテコ(ALTECO)(72)
- エスコ(70)
- 東亞合成(24)
- ヘルメチック(22)
- ヤヨイ化学(21)
- TAMIYA(タミヤ)(17)
- 日塗化学(17)
- 東リ(16)
- イケヒコ・コーポレーション(16)
- 高森コーキ(15)
- タイルメント(15)
- 旭エンジニアリング(14)
- AOI(14)
- Devcon(デブコン)(12)
- ブランドをもっと見る

大量吐出用 電動ホットメルトガン
三洋ライフ¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。材質FRP長さ(mm)305高さ(mm)245電源(V)AC100設定温度(℃)195危険物の類別非危険物
コードレスホットメルトガン・アダプタセット
三洋ライフ¥93,980税込¥103,3781台5日以内出荷バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。幅(mm)50電源MAKITA社製18Vバッテリー設定温度(℃)165・195適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6危険物の類別非危険物
”温度可変型グルーガン”(中量吐出用) 温度可変型グルーガン(中量吐出用)
三洋ライフ¥26,980税込¥29,6781箱(30cm)5日以内出荷様々な素材・条件に適した品番を幅広く取り揃えています。用途紙・ダンボール・布・プラスチック・木材・金属適合【ガン】TS-308、TS-20トラスコ品番425-1110適合機種TS-308、TS-20材質EVA系長さ(mm)300色白色半透明品名708PM容量(kg)5使用温度(℃)180-200軟化点(℃)87危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg径(mm)7.4