絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(1)
ブランド
  • 積水フーラー
  • モノタロウ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](214)
  • セメダイン(141)
  • スリーボンド(137)
  • コニシ(118)
  • アルテコ(ALTECO)(70)
  • 3M(スリーエム)(63)
  • エスコ(52)
  • 東亞合成(22)
  • 東リ(22)
  • ヘルメチック(22)
  • ヤヨイ化学(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(16)
  • 高森コーキ(15)
  • タイルメント(15)
  • 旭エンジニアリング(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • 家庭化学(11)
  • アサヒペン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラー

    セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

    積水フーラー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(330mL)
    当日出荷
    臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。トラスコ品番392-7636ホワイト容量(mL)330質量(g)540使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー

    セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

    積水フーラー
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
    主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
  • セキスイボンド#55-S 積水フーラー

    セキスイボンド#55-S

    積水フーラー
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
    用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤