絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- 山王工業(17)
- 日本ヘルメチックス(14)
- ヘルメチック(14)
- スリーボンド(9)
- エスコ(6)
- セキスイ(4)
- PERMATEX(3)
- 三陽工業(3)
- セメダイン(2)
- ヤヨイ化学(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- U-METAL(2)
- 積水化学工業(1)
- アトム(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日動電工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥3,198税込¥3,5181缶(500g)7日以内出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み用途建築又は工場配管関係適合鋼管色銀黒使用温度範囲(℃)250℃主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥2,898税込¥3,1881缶(500g)7日以内出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット
山王工業¥2,798税込¥3,0781缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色白使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット
山王工業¥2,998税込¥3,2981缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.S-200
日本ヘルメチックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(500g)7日以内出荷一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。トラスコ品番122-6592色赤茶色容器仕様ハケ付缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980税込¥32,9781箱(160m×12個)7日以内出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1セット(12巻×160m)![LOCTITE 534 ST19GREN/SP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 534 ST19GREN/SP
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥16,980税込¥18,6781箱(19g×5本)7日以内出荷成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色紫色、ロウ状半固形主成分嫌気性外観スティックタイプ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類蛍光性有り










![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)