絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
  • スリーボンド(53)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • PERMATEX(5)
  • ヘルメチック(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • 中旺ヘルス(2)
  • KTC(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ORAPI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50ml ねじロック(高粘度・中強度) エスコ

    50ml ねじロック(高粘度・中強度)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
  • 50ml ねじロック エスコ

    50ml ねじロック

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    当日出荷
    仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
  • 50ml ねじロックスーパー エスコ

    50ml ねじロックスーパー

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
    用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ緩み止め