絞り込み
適合容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(4)
- COX(コックス)(7)
- FINIXA(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- TRUSCO(7)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- WAKI(和気産業)(4)
- アイネット(3)
- エスコ(4)
- サンスター(2)
- シャープ化学(3)
- セメダイン(12)
- ゼクソン(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- ハンディ・クラウン(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- 井上工具(6)
- 好川産業(3)
- 尾崎亀商店(7)
- 山本製作所(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コーキングガンとは、目地などの隙間やヒビ割れを補修する補修材であるコーキング剤を充填して使うカートリッジガンです。スタンダードな330mL用の鉄製ものが主流。チューブには、ノズルの詰まりを除去する針金が付いていることが特長です。回転式のコーキングガンは、方向転換が必要な時に便利なタイプ。360°ハンドルが回転するものもあり、障害物が近くにあっても支持位置を変えずに作業することができます。軽くて使いやすい樹脂製のコーキングガンも好評です。
「適合容量(mL)」から絞り込む

コーキングガン 回転式
(110件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質鉄長さ(mm)(装着部)235全長(mm)330質量(g)540
コーキングガン
(103件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷コーキング剤用のカートリッジガンです。用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質鉄長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370
カートリッジガン
TRUSCO(20件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ適合330mL用トラスコ品番103-7854全長(mm)325材質/仕上スチール質量(kg)0.5全高(mm)153危険物の類別非危険物
コンボイジャスト
タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)
セメダイン(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット(3本)ほか当日出荷セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付
(11件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質樹脂+A3鋼長さ(mm)(装着部)230全長(mm)355質量(g)260危険物の類別非危険物
液だれ防止機能付コーキングガン
カクイ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。材質樹脂危険物の類別非危険物
コーキングノズル保存用キャップ
井上工具(15件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
ハンドル回転式カートリッジガン
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
エルヨン・エコキャップ
エルヨンコーポレーション(1件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷残ったコーキング材の硬化を防ぐニューアイテム!。ノズルに残ったコーキング材の硬化を促進し、カートリッジに残ったシール材を硬化しにくくするというアイテムキャップです。使用方法残ってしまったカートリッジのノズルをシール材が入ったままエルヨンキャップに接続!カートリッジ本体にエルヨンキャップを装着!後日、再度使用時にノズルをはずすとエルヨンキャップ側に固まったシール材がくっついてくる!もしくっついて来なくてもエルヨンキャップの先端棒をノズルの先に差し込み押し出せばOK!ノズルを本体に装着し、そのまま使用できます!危険物の類別非危険物
カートリッジキャップ
井上工具(1件のレビュー)¥229税込¥2521セット(3個)当日出荷コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。用途ノズルを外して装着。コーティング剤の乾燥防止に。材質ポリプロピレンサイズ(mm)12×27×27危険物の類別非危険物入数3個
コーキングノズルキャップ
SK11(5件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。用途コーキング剤の一時保管。材質シリコン製危険物の類別非危険物
ソーセージパック用 ソーセージガン550
セメダイン(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。用途0危険物の類別非危険物
コンボイSP26
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
クリーンパックガンCG (500mlフィルムパック製品用)
セメダイン¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷セメダイン・タイルエース等フィルムパックタイプ 500mlの専用ガンです。用途500mlフィルムパック製品に。付属品クリーンパックガン用ノズルトラスコ品番249-2242材質金属適合容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングガン エアー式
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エアー式のコーキングガンです。用途隙間や目地、ひび割れの充填に材質樹脂寸法(mm)248×70×165質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.29適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230吸入口サイズRc1/4危険物の類別非危険物
18V充電式コーキングガン
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)バッテリー電圧(V)18危険物の類別非危険物押出力(N)5000(最大)押出速度(mm/秒)0~28
TS 空カート Pプランジャー付
TSオリジナル(高翔産業)¥6,498税込¥7,1481箱(25本)当日出荷缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
ウッドシール・かべシール専用 ノズル・キャップセット
セメダイン(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋ほか当日出荷目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥189~税込¥208~1本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !危険物の類別非危険物
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
ジャンボカートリッジ用替えノズル
セメダイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(3本)ほか当日出荷から3日以内出荷ジャンボカートリッジ用替えノズルです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替えに。 丸ノズル(XA-661)と平ノズル(XA-674)の2タイプあります。用途EM346・G28・UM600・UM600V・PM26F等、ジャンボカートリッジ用の替えノズルに。適合UM600、UM600V、PM26F、G28等セット内容3本危険物の類別非危険物














































![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)