絞り込み
適合容量(mL)
- 330(2)
材質
- 金属(メタル)(6)
ブランド
- 武蔵エンジニアリング
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- RS PRO(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- メーコー(13)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- エスコ(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 好川産業(3)
- ブランドをもっと見る
「適合容量(mL)」から絞り込む
330(2)

MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台欠品中吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品ACアダプタ、ACアダプタ用コード、取扱説明書トラスコ品番465-9805幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」
武蔵エンジニアリング¥97,980税込¥107,7781台9日以内出荷吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品・ 本体 MS-1D-CTR ・電源子ード(日本用) PK2-1・ACアダプタ ACAT-2・取説 ※ディスペンサーとして使用される際には、その他シリンジやノズルなどの構成品が必要となりますトラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力(W)12作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」
武蔵エンジニアリング¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)仕様最大応答回数(回/min):680トラスコ品番117-0014質量(g)222圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5駆動方式エアオペレート式危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)
武蔵エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9783摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI バルブシステム専用コントローラー
武蔵エンジニアリング¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)
武蔵エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9791摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)
武蔵エンジニアリング¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9767摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ
武蔵エンジニアリング¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用トラスコ品番465-9830幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)-
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)
武蔵エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9881摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)
武蔵エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物