絞り込み
メッセージ内容
材質
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 安全標識

路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
13,597件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等) つくし工房

    足場の点検実施事項(悪天候・中震以上の地震・足場の組立て・変更時等)

    つくし工房
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450X300取付方式穴4スミ穴数4表示内容金属アーク溶接等/作業主任者の職務
  • 危険物標識 蓄電池設備(マグネット製) ユニット

    危険物標識 蓄電池設備(マグネット製)

    ユニット
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
    用途電気設備への設置に。トラスコ品番435-8145材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット固定質量(g)150縦(mm)150横(mm)300表示内容蓄電池設備
  • 区域表示バー(ワンタッチ取付標識用) ユニット

    区域表示バー(ワンタッチ取付標識用)

    ユニット
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
    用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8295材質鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1200取付方式単管クランプ固定パイプサイズ使用パイプ径(mm):42.7、48.6横(mm)630
  • 【通り抜け禁止】表示板 GOGO不動産

    【通り抜け禁止】表示板

    GOGO不動産(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
    用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。材質プラスチック板2mm文字内容通り抜け禁止寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
  • 【お客様専用駐車場】駐車場表示板 GOGO不動産

    【お客様専用駐車場】駐車場表示板

    GOGO不動産
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
    用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。材質プラスチック板2mm文字内容お客様専用駐車場寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
  • 危険物標識 東洋防災

    危険物標識

    東洋防災(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    危険物標識(K板)(消防法規格品)タテ型です。
    タイプタテ型寸法(縦×横)(mm)600×300
  • 短冊標識 作業場内での喫煙及び飲食を禁ず つくし工房

    短冊標識 作業場内での喫煙及び飲食を禁ず

    つくし工房
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    材質SCボード寸法(mm)120×360文字内容作業場内での喫煙及び飲食を禁ず穴数2
  • 角型バルブ開閉札(常時閉) エスコ

    角型バルブ開閉札(常時閉)

    エスコ
    240税込264
    1枚
    当日出荷
    両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
  • ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) ユニット

    ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け)

    ユニット(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
    用途回転物を含む機械への設置に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)5縦(mm)80横(mm)150
  • お知らせライト シングルタイプ キングジム

    お知らせライト シングルタイプ

    キングジム
    898税込988
    1個
    当日出荷
    近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
    セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
  • 安全標示旗 TRUSCO

    安全標示旗

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。 ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。
    用途注意旗として。トラスコ品番207-2346材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミ取付ハトメ1ヵ所質量(g)45縦(mm)400横(mm)400表示内容安全旗アズワン品番64-8682-42
  • たれ幕 ユニット

    たれ幕

    ユニット
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
    用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
  • 修理・点検標識 ユニット

    修理・点検標識

    ユニット(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
    用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット取付方式マグネット取付け方法マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短冊型アルミ標識 横 ユニット

    短冊型アルミ標識 横

    ユニット
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
    用途工場等での安全周知に。仕様取付穴左右2箇所トラスコ品番184-1838材質アルミ厚さ(mm)1取付ビス止め質量(g)120縦(mm)120横(mm)360表示内容高温危険取付穴寸法(mm)2.5
  • 熱中症対策のぼり旗 つくし工房

    熱中症対策のぼり旗

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    材質布製寸法(mm)1800X450表示内容防げ!熱中症
  • 放水口消防隊専用 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    放水口消防隊専用 アクリルプレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
    材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
  • バリケードテープ セーフラン安全用品

    バリケードテープ

    セーフラン安全用品
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
    用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着性PPテープ幅(mm)70
  • 証標ステッカー点検済 イチネンTASCO

    証標ステッカー点検済

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様サイズ…Φ30mm 10枚1組 仕様…蒸着PETステッカー点検済
  • 単管フック ユニット

    単管フック

    ユニット(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)9
  • 消防隊進入口マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消防隊進入口マーク

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の外側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
    用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:白色面寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ外貼用
  • ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ) ユニット

    ワンタッチ取付標識(ワイドタイプ)

    ユニット(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ・下部ハトメ付)取付方式吊り下げ寸法(縦×横×厚さ)(mm)605×850×0.35
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:回転部(接触)│日本語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│電気的な危険:感電│英語(ヨコ)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(16枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W012]、SEMI S1-0824[A1-1#3]、GB 2894-2025[1-07]、JIS S 0101:2000[6.2.4]、JIS Z 8210:2022[6.3.8]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックルバンド(腕章くんミニ)イエロー 三鬼化成

    タックルバンド(腕章くんミニ)イエロー

    三鬼化成
    289税込318
    1枚
    当日出荷
  • 清掃プラパネルミニⅡ テラモト

    清掃プラパネルミニⅡ

    テラモト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びのし易いパネル
    用途清掃パネルとして材質ポリプロピレン質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×260×420 (折りたたみ時厚さ:約4cm)アズワン品番65-1855-31
  • アスベスト(石綿)障害対策標識 グリーンクロス

    アスベスト(石綿)障害対策標識

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    アスベスト(石綿)障害対策標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり取付方式穴4
  • ミニサイズ掲示板 ユニット

    ミニサイズ掲示板

    ユニット
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質掲示板:カラー鋼板0.8mm厚寸法(mm)掲示板:850×1200×30厚(120×1200)質量(kg)掲示板:9取付方式ボルト取付表面仕上げ特殊プリント・ラミネート加工
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 空気関係

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • マーキングステッカー 日本緑十字社

    マーキングステッカー

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    439税込483
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式ステッカー
  • アルミ札-A 日本緑十字社

    アルミ札-A

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1組(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番441-3199厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×36質量(g)40取付方式日本緑十字社品番306001
  • バルブ開閉表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉表示板 丸型

    ユニット(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • 配管識別テープ ユニット

    配管識別テープ

    ユニット
    769税込846
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
    材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
  • 床面誘導蓄光標識ステッカー ユニット

    床面誘導蓄光標識ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    仕様裏面粘着材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
  • ヘルメット用ステッカー (作業主任者) ユニット

    ヘルメット用ステッカー (作業主任者)

    ユニット(2件のレビュー)
    169税込186
    1シート(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PPステッカー
  • 伸縮自在腕章 敬相

    伸縮自在腕章

    敬相(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。
    用途電気工事。食品工場。一般用。材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%質量(g)20
  • ファミリープレート KP83 光

    ファミリープレート KP83

    (3件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)35×80×1.5取付方式テープ付
  • スライダー式表示板 ユニット

    スライダー式表示板

    ユニット
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。 逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。 両面表示。
    材質硬質プラスチック文字内容開 OPEN/閉 SHUT
  • 劇・毒物ワッペン アズワン

    劇・毒物ワッペン

    アズワン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    タックシール付
    材質ミラーコート紙寸法(mm)230×90
  • 危険物標識(立入禁止) ラミ縦 日本緑十字社

    危険物標識(立入禁止) ラミ縦

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番371-9120種別禁止材質ラミプレート形状標識サイズ600×300×1mm文字内容立入禁止質量(g)260取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)日本緑十字社品番052018
  • 石綿集合標識 モノタロウ

    石綿集合標識

    モノタロウ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    石綿(アスベスト)が使用される現場に掲示する標識です。 上部・下部にパイプが入っており、丸めての持ち運びができます。 ・表示プレートを差し込めます。 プレート表記:表:石綿封じ込め等作業中、裏:石綿除去作業中 ・作業主任者の氏名記載用のポケット付き
    セット内容表示プレート(表:石綿封じ込め等作業中、裏:石綿除去作業中)、塩ビパイプ×2・吊り下げヒモ、巻取り収納用のベルト付属材質ビニールターポリン寸法(mm)1200×900

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識