絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.6(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
ブランド
  • iHelp
  • マキタ(868)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(857)
  • BOSCH(ボッシュ)(393)
  • Panasonic(パナソニック)(377)
  • ミルウォーキーツール(152)
  • BLACK&DECKER(128)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](111)
  • EARTH MAN(83)
  • RYOBI(リョービ)(67)
  • 京セラインダストリアルツールズ(66)
  • DEWALT(デウォルト)(48)
  • エスコ(46)
  • KTC(46)
  • JTC(37)
  • SK11(37)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • インガソール・ランド(28)
  • SHINANO(信濃機販)(24)
  • タジマツール(TJMデザイン)(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ホビールーター基本セット iHelp充電ホビールーター基本セットiHelp(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
ハンディルーター電池式 iHelpハンディルーター電池式iHelp(1件のレビュー)
取扱い終了
貝殻・石材・樹脂・プラスチック・石材・非鉄金属など幅広く使えます
用途ガラス・ボトル・陶磁器・素焼きの模様・文字彫りに軸径(Φmm)先端工具:2.35回転数(min-1[r.p.m])11000電源単4乾電池 2本使用(電池別売)連続使用時間2時間
充電工具 本体