絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 充電工具 本体

充電工具 本体とは、バッテリーを充電して使用する、コードの不要な工具の本体のことです。コンセントのない野外や、工具を持って頻繁に移動する必要のある現場、または難しい体制で作業する時に便利です。現在、電動ドライバーは充電式が主流となっています。バッテリーが本体に内蔵されているタイプと、外付けのタイプがあります。リチウムイオンで外付けのものを選ぶと、同じメーカーの電化製品で同電圧であればバッテリーを使い回せる互換性があることも。(製品によって異なります)
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,972件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用 友定建機50cmスチールスムージングディスク TBT-38B用友定建機
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。フィニッシュブレードASSYを付ければ仕上げ作業まで対応可能。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38・TBT-38A・TBT-38B高さ(mm)65直径(mm)470
スカート TBT-38B用 友定建機スカート TBT-38B用友定建機
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツ。回転するフィニッシュブレードASSYから足元や壁面への接触を防ぐことができる。
用途バッテリートロウェル(TBT-38B)のオプションパーツとして。適合本体TBT-38B高さ(mm)85直径(mm)520
ブロワークリーナー カスタムブロワークリーナーカスタム
459税込505
1個
4日以内出荷
ブロワークリーナーBC-01用交換用フィルター
対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 50 × H 40 × D 50質量(g)約 10入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ドライバーセット SIGNET(シグネット)充電式ドライバーセットSIGNET(シグネット)
4,598税込5,058
1セット
翌日出荷
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書質量(g)160最大トルク(N・m)(手動)10、(電動)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145チャック(mm)クイックリリース:6.35 (1/4")バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max 280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5/1A充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる仕様使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約2時間30分連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分 ※満充電時光源:白色LEDUSB入力:DC5V/1A明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm ※満充電時外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
CLA-02専用の背面取付ブラケット(マグネット)です。
材質PC対応機種CLA-02
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
CLA-02専用の取付ブラケット(サイド取付)です。
材質PC対応機種CLA-02
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上
定格電圧(V)DC24発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
CLK-02専用の取付ブラケットです。
材質SUS対応機種CLK□-02□N-□
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LEDワークライトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
CLK-02専用の角度調整ブラケットです。
材質SUS
コードレスパンチャー オグラコードレスパンチャーオグラ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
コードレスモーター搭載のハイパワーパンチャー!Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャー。Φ15mm一般鋼材t6mmの穴あけを3.2秒※1で打ち抜く圧倒的な速度を実現。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付け部を新たに設計し強化しました。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能です。マキタ18Vバッテリ仕様のため、本体のみの特価仕様。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は条件によって変動します。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適切な刃物の選択が必要です。
セット内容ポンチΦ12mm(本体セット)、ダイスSB(本体セット)、グリップ、商品ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)質量(kg)7.6(バッテリ含まない)最大奥行(mm)25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:365×116×293穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーマキタ:BL1860B最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15×t6
突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル 日動工業突風ガン【トムキャット】【ファントム】付属品Mノズル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-M(トムキャット)とTPG-PI-S(ファントム)に付属されているMノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-M(トムキャット)、TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×59先端ノズル径(Φmm)16.5
突風ガン【ファントム】付属品Sノズル 日動工業突風ガン【ファントム】付属品Sノズル日動工業
259税込285
1個
翌々日出荷
突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
適合機種TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80先端ノズル径(Φmm)6
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
背負式バックパック 三笠産業[工具]背負式バックパック三笠産業[工具]
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。
幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14
背負式バイブレーター 三笠産業[工具]背負式バイブレーター三笠産業[工具]
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能コードレスで配線の取りまわし不要作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約交換式バッテリーなので最後まで作業可能
コード長さ(m)1ホース長さ(m)1.5振動数(Hz[v.p.m.])200/12000
36V 125mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V 125mmコードレス丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
どこでもハイパワー業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UPハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除くキックバック軽減システム搭載新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズにしっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
18V丸ノコアタッチメント単品 アイリスオーヤマ18V丸ノコアタッチメント単品アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個サンドベージュ質量(g)990(平行定規除く)径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
18Vジグソーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ18Vジグソーアタッチメント単品アイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品木工用ブレード1本サンドベージュ質量(g)570切断能力(mm)最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×69×113ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300
18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ18Vサンダーアタッチメント単品アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚寸法(mm)付属サンドペーパー:140×97(三角形)サンドベージュ質量(g)380回転数(min-1[r.p.m])0-10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×98×140
Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MANShare Link 18V充電式ブラシレス丸鋸EARTH MAN
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム EARTH MANSHARE LINK 36V充電式ブロワバキュームEARTH MAN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12,800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12
コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 BOSCH(ボッシュ)X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ
用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)質量(kg)1.7取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応モデルGWX18V-8
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
KM06314用 パワーユニット VINEKM06314用 パワーユニットVINE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06323用アタッチメント
KM06314用 インパクトアタッチメント一式 VINEKM06314用 インパクトアタッチメント一式VINE
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06315用アタッチメント
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付けに。仕様トルク:180Nソケット差し込み口(mm)6.35(1/4インチ)
KM06314用 空気入れアタッチメント一式 VINEKM06314用 空気入れアタッチメント一式VINE
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06320用アタッチメント
用途自動車タイヤの空気入れ空気圧最大0-6.9 BAR
KM06314用 丸のこアタッチメント一式 VINEKM06314用 丸のこアタッチメント一式VINE
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06322用アタッチメント
用途木材の切断鋸刃(mm)105×Φ20 ×30T
KM06314用 ブロワーアタッチメント一式 VINEKM06314用 ブロワーアタッチメント一式VINE
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06318用アタッチメント
用途木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵仕様空気量:2.8m3/分種類ホース、ダスターバックの各1個
KM06314用 バリカン、ロングトリマーアタッチメント一式 VINEKM06314用 バリカン、ロングトリマーアタッチメント一式VINE
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06321用アタッチメント
用途芝刈り、植木の剪定種類芝生用、生垣用の各1個ブレード長さ(mm)生垣用:160
KM06314用 バッテリー VINEKM06314用 バッテリーVINE
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06324用アタッチメント
仕様電流:2.0AH電圧(V)18
KM06314用 チェンソーアタッチメント一式 VINEKM06314用 チェンソーアタッチメント一式VINE
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06314用アタッチメント
用途小径の丸太・角材等木材の切断。枝の剪定。ガイドバー長さ(mm)100チェーンサイズ1/4ピッチ、1.1mmゲージ、28コマ
KM06314用 スイングヘッドマルチツールアタッチメント一式 VINEKM06314用 スイングヘッドマルチツールアタッチメント一式VINE
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06317用アタッチメント
用途薄い木材、石こうボードの中抜き切断・剥離・ちょっとした面積の研削に仕様振動速度:10000-21000 RPM振動角度(°)1.5(トータル3.0)
KM06314用 サンダーアタッチメント一式 VINEKM06314用 サンダーアタッチメント一式VINE
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06316用アタッチメント
用途木材・金属の研磨。寸法(mm)94×135
KM06314用 グラインダーアタッチメント一式 VINEKM06314用 グラインダーアタッチメント一式VINE
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06319用アタッチメント
用途金属の切断、研磨回転数(min-1[r.p.m])8000 RPM/分径(mm)ホイル:107
M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツールM18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライトミルウォーキーツール
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)PACKOUT(TM)互換性M18(TM)充電機能を備える2つの電源USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)USB小型機器の収納スペース落下耐性DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)
質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラミルウォーキーツール
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に
付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm)質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時)ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min電圧(V)18溝幅(mm)切断:6.35最小切断半径(mm)64径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)
M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッターミルウォーキーツール
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートMILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートREDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キット ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キットミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
パワーとサイズの両立クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上取り外しスピードアップコードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900,逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
充電工具 本体