絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンチェーンソーとは、動力となるエンジンを搭載した電動ノコギリのことを言います。チェーン状になった外刃が動力によって回転し、対象となるものを切削してゆく工具です。樹木を伐採したり、丸太を切り落としたりする際に使用するため、林業には欠かせない工具です。その用途によって、チェーンやガイドバーを適宜交換します。2サイクルエンジンが主流となっており、燃料は、ガソリンとエンジンオイルを混合したものを使用します。
261件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェーンソー 新ダイワエンジンチェーンソー新ダイワ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります
排気量(mL)50.2質量(kg)4.8仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
エンジンチェンソー(439) 967340514 ハスクバーナエンジンチェンソー(439) 967340514ハスクバーナ
57,980税込63,778
1台
16日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK CMR6H質量(kg)3.92排気量(mL)35.2チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
コードレスマイクロソー BOSCH(ボッシュ)コードレスマイクロソーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム片手での切断も安定して可能
用途屋外樹木の枝払いや木板切断セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
チェーンソー SHINKO(新興製作所)チェーンソーSHINKO(新興製作所)
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式25AP-84E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
18V(2Ah)  ハサミ型チェーンソー BLACK&DECKER18V(2Ah) ハサミ型チェーンソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。 ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2最大切断能力(mm)(木材)Φ100チェーン長(mm)約150使用チェーン25AP-42コマ(A6150)充電時間(分)60タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー数1質量(kg)【電池込】約3.1寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ作業範囲【目安木材】38×130トラスコ品番769-7708電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
チェーンソー(20cm) BLACK&DECKERチェーンソー(20cm)BLACK&DECKER(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
ガーデンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズガーデンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に電源(V)100消費電力(W)180チェーンスピード(m/s)[m/分]3付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)適合(ソーチェン)90SG-28有効切断能力(mm)95電流(A)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155コード長さ(m)0.25機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油取扱説明書(1.12MB)
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、切断有効長さ(mm)250点火プラグNGK BPM8Y排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8付属品プラグレンチ、チェンカバー使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式アズワン品番64-5046-39取扱説明書(6.65MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付。切味の良いチェン刃採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。電源(V)100消費電力(W)1150付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
QUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメントミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
用途木材の切断。庭木の枝うち。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー適合マルチボルト蓄電池電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]オイルタンク容量(mL)100
HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソーハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。仕様チェンオイル自動給油(55mL)付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)長さ(mm)(ガイドバー)100電圧(V)10.8チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP ケルヒャーチェーンソー替刃 40cm 3/8" LPケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP ケルヒャーチェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LPケルヒャー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
チェーンソーガイドバー 25cm  1/4" LP ケルヒャーチェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LPケルヒャー
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
チェーンソー替刃 25cm  1/4" LP ケルヒャーチェーンソー替刃 25cm 1/4" LPケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
エンジンチェンソー ECS353L ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS353LECHO(エコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
ロングバーを装着したミドルモデル。庭や果樹園の枝打ちや、立ち木伐倒や間伐作業などに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-57E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー ECS353 ECHO(エコー)エンジンチェンソー ECS353ECHO(エコー)
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28チェンタイプ91PX-52E乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271バー(cm)35排気量(cm3)34.4
36Vバッテリーチェンソー BGHS310/S ECHO(エコー)36Vバッテリーチェンソー BGHS310/SECHO(エコー)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!低振動・低騒音・排ガスゼロ※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)※バッテリー・充電器付属
チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
36Vバッテリーチェンソー BGHS310 ECHO(エコー)36Vバッテリーチェンソー BGHS310ECHO(エコー)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!低振動・低騒音・排ガスゼロ※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー【付属バッテリー】なし寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
エンジンチェンソー CS3420G/40 共立エンジンチェンソー CS3420G/40共立
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバータイプ【チェン】25AP-84Eタンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)40排気量(cm3)34.4
エンジンチェンソー CS3420G/35-PS 共立エンジンチェンソー CS3420G/35-PS共立
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品使い易さ極まるカジュアルソーどなたでも簡単に、正確な目立てが出来るパワーシャープ付きチェンソー
形状パワーシャープ専用タンク容量(L)【燃料タンク】0.28使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1チェンタイプPS52乾燥質量(kg)3.7オイルタンク(L)0.23スパークプラグBPMR8Y始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271振動3軸合成値(m/s2)5バー(cm)35排気量(cm3)34.4
チェーンソー (充電式) エスコチェーンソー (充電式)エスコ
67,600税込74,360
1台(1台)
翌日出荷
高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー質量(kg)4.6形式チェン:90PX-52Eモーター直流ブラシレスモーターバッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)給油方式自動 (吐出量調整式)充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247オイルタンク容量(mL)100ガイドバー長さ(mm)350有効切断長さ(mm)350ピッチ(inch)刃:3/8”
エンジンチェンソー(プロソー) 共立エンジンチェンソー(プロソー)共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E質量(kg)本体乾燥:4.5タイプガイドバー:先端交換型スプロケット長さ(cm)ガイドバー:35燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21排気量(cm3)38.4
充電式ポールチェーンソー(18V) DEWALT充電式ポールチェーンソー(18V)DEWALT
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
充電式チェーンソー(54V) DEWALT充電式チェーンソー(54V)DEWALT
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7604セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1028幅(mm)301高さ(mm)301電源(V)100電圧(V)54充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)3ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)ガイドバー長さ(mm)450
バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノアバッテリー式チェンソー(本体のみ)ゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
ポールチェンソーelexアタッチ IDECH(アイデック)ポールチェンソーelexアタッチIDECH(アイデック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
elex専用ポールチェンソーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
18Vチェーンソー(25cm) DEWALT(デウォルト)18Vチェーンソー(25cm)DEWALT(デウォルト)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します。バランス設計で作業負担が軽減します。安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7601セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)661幅(mm)231高さ(mm)234電源(V)100電圧(V)18チェーンスピード(m/s)7.7バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)75ソーチェーン3/8-40コマガイドバー長さ(mm)250
充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ充電式チェンソー京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽さと動力性能を兼ね備えた1台作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAhチェンスピード(m/sec)27チェーン形式80TXL-46Eソーチェンピッチ(inch)0.325有効切断長さ(mm)244
バッテリーチェンソー ハスクバーナバッテリーチェンソーハスクバーナ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定乾燥質量(kg)2.4寸法(inch)(バー)12チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iP4)ハスクバーナ
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
21Vパワフルガーデニングソー PROMOTE(プロモート)21VパワフルガーデニングソーPROMOTE(プロモート)
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1質量(kg)バッテリー装着時:約1.2能力伐採:最大約10cmチェーンスピード(m/s)5.2バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A充電時間(時間)バッテリー:約2バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合)動作電圧(V)DC21
50Vバッテリーチェンソー BCS510W-30SCE ECHO(エコー)50Vバッテリーチェンソー BCS510W-30SCEECHO(エコー)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-68Eバッテリー1Pバッテリー(充電器付き)バー(cm)30ガイドバー種類ハードノーズバー1充電当たりの作業量角材50mmおよそ200カット
エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73 ECHO(エコー)エンジンチェンソー(プロソー) CS7330P/60R73ECHO(エコー)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー本体