絞り込み
長さ(m)
- 0.7
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4.5(2)
- 5(18)
- 6(3)
- 8(19)
- 10(48)
- 13(2)
- 15(14)
- 20(84)
- 25(2)
- 27(2)
- 30(192)
- 33(6)
- 47(2)
- 50(38)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(1)
コンセント個数
- 3(1)
電線仕様
- VCT(1)
色
イエロー(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
ハタヤリミテッド
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10(48)
15(14)
20(84)
30(192)
33(6)
50(38)
長さ(m)をもっと見る

ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,798税込¥9,6781本当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P色イエロー漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品