絞り込み
長さ(m)
- 2.5
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(7)
- 3(4)
- 4.5(2)
- 5(18)
- 6(3)
- 8(19)
- 10(51)
- 13(2)
- 15(14)
- 20(91)
- 25(2)
- 27(2)
- 30(202)
- 33(6)
- 47(2)
- 50(42)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント個数
- 1(1)
電線仕様
- 2PNCT(2)
色
グレー(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド(1)
- 三協リール(1)
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5(18)
8(19)
10(51)
15(14)
20(91)
30(202)
33(6)
50(42)
長さ(m)をもっと見る

EV・PHV充電専用ケーブルリール
三協リール¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
病院「配膳車」専用自動巻コードリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品