絞り込み
長さ(m)
- 5
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(2)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4.5(2)
- 6(3)
- 8(19)
- 10(51)
- 13(2)
- 15(14)
- 20(91)
- 25(2)
- 27(2)
- 30(202)
- 33(6)
- 47(2)
- 50(42)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

2P 15A 125V(7)

その他(3)

接地2P 15A 125V(1)
使用場所
屋内(6)
特性
- アース付(1)
- 防塵(1)
コンセント個数
- 1(1)
- 2(11)
- 3(1)
電線仕様
- 2PNCT(2)
- VCT(3)
- VCTFK(6)
- その他(4)
2PNCT・VCT・VCTFK・その他
色
イエロー(1)
グリーン(3)
グレー(3)
ブルー(3)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
レッド(2)
イエロー・グリーン・グレー・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(15)
- 日動工業(2)
- エスコ(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・エスコ
コードリールとは、コンセントから離れた場所で電気を使う際に使用する延長コードを、ドラムで巻き取ることでより簡単に使用、管理できるようにしたもののこと。体育館や商業施設などの屋内や、工事現場や野外イベントなどの屋外で使用されています。コードリールには、屋内での作業に使用する屋内型と、雨や砂埃などの影響を受けやすい屋外用に設計された防雨・防塵型があり、用途に合わせて選択することが可能です。アースや漏電防止機能などの安全への配慮がなされたもの多く、特に屋外用のものは強靭な鉄製のものが充実しています。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
2(7)
3(4)
5
8(19)
10(51)
15(14)
20(91)
30(202)
33(6)
50(42)
長さ(m)をもっと見る

マックリール(手巻き)
ハタヤリミテッド(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72質量(kg)0.77色アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
ぴよりんオートマッキー
ハタヤリミテッド¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。質量(kg)0.8定格製品:125/7(V/A)コンセント形状2P×2個電線長さ(m)5温度センサー〇電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
ホームリール
ハタヤリミテッド¥4,498税込¥4,9481台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。質量(kg)0.73色ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25ケーブル耐熱ゴムコード巻取形式自動巻き
パーソナルリール
ハタヤリミテッド¥5,598税込¥6,1581台当日出荷熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。質量(kg)0.73色エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台30日以内出荷コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ質量(kg)2漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子○
リーラー 手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アイボリー
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トラスコ品番827-5580種別耐熱コード質量(kg)0.77色アイボリー長さ(m)5許容電流(A)12太さ(mm2)1.25心数(C)2巻取形式自動巻き
【OKS】フォークリフト充電用オートリール
ハタヤリミテッド¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から9日以内出荷本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
遮断電流値可変設定形 ELB BOX
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
シャリル手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷ギフトやノベルティに最適!手巻き式。質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK巻取形式手動巻き
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品




















![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)