絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(205)
- 日動工業(157)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- エスコ(13)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(7)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- カナレ電気(3)
- フジマック(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- 積水化学工業(1)
- ユニット(1)
- 仙台銘板(1)
- ブランドをもっと見る
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・ヤマダコーポレーション・カナレ電気・フジマック・イチネンTASCO・キタムラ産業・積水化学工業・ユニット・仙台銘板・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む

コンセント
日動工業¥909税込¥1,0001個翌々日出荷から3日以内出荷電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
屋外型漏電遮断器付コードリール
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
屋外型接地付コードリール
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台欠品中電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
日動工業¥29,980税込¥32,9781台欠品中通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内
高容量ケーブルリール
三協リール¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。用途200Vの高容量の電力供給用として。セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5色グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付
日動工業¥51,980税込¥57,1781台当日出荷電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8065質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m
日動工業¥55,980税込¥61,5781台当日出荷動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)トラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
降圧専用トランスリール
日動工業¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷200V電源から安定した100Vを供給!出力100V×2、115V×2定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(10A)電線仕様-太さ(mm2)2
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
ロック(引掛)式コンセントドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
段積みリールコードタイプ
ハタヤリミテッド¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
配膳車専用コードマック(自動巻)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷床を這うコードを配膳車から追放します。質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
戦力リール(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥48,980~税込¥53,878~1台31日以内出荷プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。 しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。付属品ネームプレート質量(kg)7.1定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×213電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
シーソードラム
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
ドラム回転台
IKURATOOLS(育良精機)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から翌々日出荷一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。仕様収納可能電線色オレンジ
ホースリール 50m5分防藻ホース付
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
コードマック2 単相100V 10m
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。用途天井、壁面、柱などに仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10芯数二相電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)
ハタヤリミテッド¥37,980税込¥41,7781台62日以内出荷トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
Reelex アースリール 0.75SQ×55m 50Aアースクリップ付
中発販売¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番851-3622質量(kg)2.5電線長さ(m)55特性アース付
TRIENS 制御用コードリールSシリーズ 24V0.5A 8m
三協リール¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×158定格電流(A)AC/DC24電線長さ(m)8
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25色エメラルドグリーン摘要手巻き式長さ(m)2許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
屋外用マルチテモートリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台当日出荷漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。トラスコ品番826-5682質量(kg)9.7漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
トクサンデーリール
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781台当日出荷標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。トラスコ品番827-8979質量(kg)5.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
三相200V型コードリール(漏電遮断器付)
ハタヤリミテッド¥109,800税込¥120,7801台当日出荷用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4特性防塵、アース付
業務用戦力リール
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781台当日出荷メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。トラスコ品番370-3347種別漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)質量(kg)7.5電線太さ(mm2)2.0
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品