絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(2)
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(1)
使用場所
屋内(1)
特性
- アース付(3)
- 接地付(1)
コンセント個数
- 3(3)
- 4(1)
電線仕様
- SVCT(1)
- VCT(2)
- その他(1)
SVCT・VCT・その他
色
グリーン(1)
グレー(1)
ゴールド(2)
グリーン・グレー・ゴールド
ブランド
- エスコ
- ハタヤリミテッド(204)
- 日動工業(155)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(7)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- カナレ電気(3)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
特価
「長さ(m)」から絞り込む
5(1)
10(4)
20(2)
30(2)

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
コードリール (自動巻)
エスコ¥63,000税込¥69,3001台翌々日出荷電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付
コードリール (単相・漏電遮断器付き)
エスコ¥49,200税込¥54,1201個翌々日出荷ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
アースリール (手動巻取)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個(1個)翌日出荷静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。シリーズリーレックス
AC125V/15A コードリール(極太/アース無)
エスコ¥18,300税込¥20,1301台翌日出荷アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1色シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ
エスコ¥74,400税込¥81,8401台翌日出荷雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付
エスコ¥51,300税込¥56,4301台翌日出荷。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
コードリール(電圧電流メーター付)
エスコ¥48,100税込¥52,9101台3日以内出荷屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品





![[100Vx22A]10m コードリール[ブレーカ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612217-180824-02.jpg)











![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)