絞り込み
長さ(m)
特性
-・その他・アース付・耐トラッキング・防塵・防水
電線仕様
2PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・その他
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・フジマック・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・STAR Light・共立電気計器・EARTH MAN・NSK(ナカニシ)・マキタ・JAPPY・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 延長コード

299件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 延長ケーブル タイカツ

    延長ケーブル

    タイカツ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • トライアングルマルチタップ 正和電工

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
  • 逆接地アダプター ハタヤリミテッド

    逆接地アダプター

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2芯のプラグを接地付にします。
    用途2心のプラグを接地付に。定格15A・125V使用場所屋内
  • ソフト防水補助コード 10m タイカツ

    ソフト防水補助コード 10m

    タイカツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
    用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
  • 防雨型2P延長コード5m レモンイエロー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード5m レモンイエロー

    ハタヤリミテッド
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3778質量(kg)1.02イエローコード長さ(m)5使用場所屋外特性防雨
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • ショートタップ ハタヤリミテッド

    ショートタップ

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.51コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2
  • 200V防雨延長ブレーカ 日動工業

    200V防雨延長ブレーカ

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
    質量(kg)1.2定格250V 19A定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯電線仕様-芯数4定格感度電流(mA)15漏電時作動時間(秒)0.1以内
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
    用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
  • ポッキン延長コード 日動工業

    ポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色特性アース付
  • トリプルP延長コード 日動工業

    トリプルP延長コード

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色使用場所屋内用特性アース付
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 十字型マルチタップ延長コード 正和電工

    十字型マルチタップ延長コード

    正和電工
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO

    ソフトタイププラグ 3個口タップ型

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 取替用ニュートビプラグ(青カバー) ハタヤリミテッド

    取替用ニュートビプラグ(青カバー)

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
    セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1形状2P接地、2P兼用質量(kg)0.069定格15A-125V適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0カバー色使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
    用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数4許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15ランプ特性アース付
  • L型プラグ十字延長コード STAR Light

    L型プラグ十字延長コード

    STAR Light(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業

    リペアポッキン防雨型延長コード

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色
  • ブランパス延長コード(屋外用) ハタヤリミテッド

    ブランパス延長コード(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    漏電遮断器付型
    質量(kg)1.1コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
  • 延長コード(12A 125V 黄色) ニシガキ工業

    延長コード(12A 125V 黄色)

    ニシガキ工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様VCTF2芯/0.75sq/12A/300V長さ(m)10
  • トリプルポッキンコード 日動工業

    トリプルポッキンコード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色特性アース付
  • マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • デカ太延長コード KOWA(宏和工業)

    デカ太延長コード

    KOWA(宏和工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 防雨型延長コード1口 KOWA(宏和工業)

    防雨型延長コード1口

    KOWA(宏和工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
    用途屋外型材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 2P接地付延長コード ハタヤリミテッド

    2P接地付延長コード

    ハタヤリミテッド
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。トラスコ品番370-4483質量(kg)0.80グレーブルーコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3特性防塵、アース付
  • とび延長コード10m ハタヤリミテッド

    とび延長コード10m

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
    質量(kg)2.12オレンジコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
    質量(kg)1.11摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2特性防塵
  • ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25特性アース付
  • ケーブルクリップ 日動工業

    ケーブルクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ケーブルクリップ10個入りです。
    アズワン品番65-0557-18
  • マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
    用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • クロスタップ 日動工業

    クロスタップ

    日動工業(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    十字トリプルコード仕様のコンセントです。
    用途軽作業に。トラスコ品番368-6884質量(kg)0.15イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)1.25芯数2電線仕様-種別SVCT
  • 十字トリプル延長コード 日動工業

    十字トリプル延長コード

    日動工業
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
    用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
  • 超耐久ロングケーブル 5m エアージェイ

    超耐久ロングケーブル 5m

    エアージェイ
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    お部屋はもちろん、会社や店舗など今まで届かなかった場所まで届く超ロング5mケーブルです。充電・同期に対応し速度もそのまま。キズや断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用した超高耐久仕様です。
    適合機種USB-Cに対応した各社スマホ、タブレットなどの機器材質コネクター:PVC、ステンレス鋼 ケーブル:PVC質量(g)173(パッケージ込み)規格USB2.0パッケージサイズ(mm)幅80×奥行40×高さ180転送速度(Mbps)480
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂ホワイト定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)1コンセント2P×1口特性耐トラッキング

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード