絞り込み
長さ(m)
特性
-・その他・アース付・耐トラッキング・防塵・防水
電線仕様
2PNCT・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・その他
ブランド
日動工業・ハタヤリミテッド・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・フジマック・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・STAR Light・共立電気計器・NSK(ナカニシ)・マキタ・JAPPY・EARTH MAN・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 延長コード

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
297件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCO

    トラ柄 3個口延長コード 10M

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
    トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • 防雨型2P延長コード20m ブルー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード20m ブルー

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3779質量(kg)2.75ブルーコード長さ(m)20電線仕様-太さ(mm)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 取替用ニュートビプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド

    取替用ニュートビプラグ(屋外用)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
    トラスコ品番106-1267質量(kg)0.068タイプ屋外用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
  • 防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)

    防雨型延長コード 5m

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7ブラック電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口コード長さ(m)5電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
  • マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工

    マルチタップ延長コード VCTF仕様

    正和電工
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
    用途3ツ口定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内特性防塵
  • 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業)

    防雨ショートタップ 3ツ口

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
    仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
  • 12A 1ッ口延長コード 正和電工

    12A 1ッ口延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
    用途セーフティータップ。仕様過負荷・漏電保護兼用コンセント個数3コンセント定格接地2P15A125V定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)450電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯定格感度電流(mA)15使用場所屋内漏電時作動時間(秒)0.1以内過負荷15A
  • トリプルポッキン延長コード 日動工業

    トリプルポッキン延長コード

    日動工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字トリプル延長コード
    仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
  • 延長コード 京セラインダストリアルツールズ

    延長コード

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810長さ(m)10
  • 3芯延長コード 20m ハタヤリミテッド

    3芯延長コード 20m

    ハタヤリミテッド
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
    用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付質量(kg)2.63アースグリーン摘要エクスバンド付コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3
  • 十字延長コード 10m トライメイト

    十字延長コード 10m

    トライメイト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵です。プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
    用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。寸法(mm)290×385×90質量(g)1580定格AC100V/15A/1500W電線仕様-芯数3アース端子ありプラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)耐トラッキングあり
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
    仕様アース付特性アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
  • カラー太延長コード EARTH MAN

    カラー太延長コード

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
    用途電気器具の延長電源にイエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
  • 光るブレーカー付コード フジマック

    光るブレーカー付コード

    フジマック(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
    用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビーコンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯保護機能過負荷(使いすぎ)15A
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
    コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 光るストレートタップ延長コードショート30cm フジマック

    光るストレートタップ延長コードショート30cm

    フジマック(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太いセブンタップコード フジマック

    太いセブンタップコード

    フジマック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
    コード長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極太延長コード 20m YAMAZEN(山善)

    極太延長コード 20m

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
    用途極太の電源コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20
  • ポッキンゴムプラグ オーム電機

    ポッキンゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
    定格15A~125V適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯電線仕様-芯数3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 抜け止め十字延長コード 正和電工

    抜け止め十字延長コード

    正和電工(5件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
    黄色(電線部)/青(両端)コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光るストレートタップ延長コード10m フジマック

    光るストレートタップ延長コード10m

    フジマック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
    長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック式延長コード KOWA(宏和工業)

    ロック式延長コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • 逆接地アダプター ハタヤリミテッド

    逆接地アダプター

    ハタヤリミテッド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2芯のプラグを接地付にします。
    用途2心のプラグを接地付に。定格15A・125V使用場所屋内
  • ラバロン延長コード 10m E-Value

    ラバロン延長コード 10m

    E-Value(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
    用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
  • BFX延長コード サンピース

    BFX延長コード

    サンピース
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
    質量(kg)0.65ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15
  • FPSブレーカーコード FPS

    FPSブレーカーコード

    FPS(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    過負荷保護付きセーフティスイッチ ・14A以上使用すると通電を遮断します。過負荷でスイッチが作動した場合は、再度スイッチを押す事で復帰します。 スイッチ機能付き ・スイッチがない機器でもスイッチ付きにできます。 屋外使用もできる防雨タイプ 2芯・3芯両方使えるポッキンプラグ
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
    ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
  • ショートタップ ハタヤリミテッド

    ショートタップ

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    質量(kg)0.51コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    電線仕様-種別VCTFK
  • 抜け止めマルチタップ延長コード 10m TRUSCO

    抜け止めマルチタップ延長コード 10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    トラスコ品番352-4124材質塩化ビニール質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数2P電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード