絞り込み
長さ(m)
ブランド
- 日動工業(65)
- ハタヤリミテッド(41)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- エスコ(19)
- 正和電工(19)
- フジマック(17)
- TRUSCO(14)
- YAMAZEN(山善)(9)
- STAR Light(7)
- 共立電気計器(4)
- EARTH MAN(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- マキタ(3)
- JAPPY(3)
- オーム電機(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
日動工業・ハタヤリミテッド・タイカツ・KOWA(宏和工業)・エスコ・正和電工・フジマック・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・STAR Light・共立電気計器・EARTH MAN・NSK(ナカニシ)・マキタ・JAPPY・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・BLACK&DECKER・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
7ページ目: 延長コード
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む

ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)
日動工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3色グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
ストレートショートタップ(ランプ付)
日動工業¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。用途暗所での作業に。色イエロー定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
抜け止めアース付ポッキンプラグ延長コード
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。トラスコ品番352-3811材質塩化ビニール質量(kg)2.0色黒コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10芯数3P電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
スピコンハンドリール
日動工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○トラスコ品番152-6413質量(kg)2.3長さ(m)10定格電圧(V)100コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)許容電流(A)22太さ(mm2)2.0定格電流(A)15連続使用30分以内ランプ○芯数3特性アース付
シンダンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。質量(kg)4.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)5使用場所屋外特性防雨型
ハンドリール10m 極太電線
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様アースあり適合屋内用質量(kg)3.1色黒定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)全巻時:8、全延時:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×118×350入力AC100V(50/60Hz)電線長さ(m)10パイロットランプあり温度センサーなし入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別SVCT 3.5mm2×3心使用環境温度(℃)0~35
金属センサーリール用オプションコアドリル用二重絶縁接地具
日動工業¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷金属センサードラム用オプションのコアドリル用二重絶縁接地具です。適合機種KS-EB34、KS-EK34、KS-EB550、KS-550
投光器用 5M延長コード 2芯 防雨型 キャップ付 屋内外兼用
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)![防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620566-251222-02.jpg)
防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット)
GB[制御機器]¥839~税込¥923~1本3日以内出荷コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ4極
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35コンセント3
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~35コンセント3
(1口)延長コード(防雨型)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂色ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
マッキュリィ
ハタヤリミテッド¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内
TS分配コード
TSオリジナル(高翔産業)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷ありそうでなかった便利グッズ! 1.75mごとに7か所のコード分岐があり全部で15個のコンセントが付いています。 軽量で大変便利な延長コード・タップです。 長い廊下や屋上、工場床などでの電源確保に! 屋上から垂らして、各階足場の電源確保に ! タップ部分は防水・防じんキャップ付き。屋外でも安全・安心。 TSオリジナル商品です
安心給電キット
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。 そんな給電を安心して使えるようサポート。 車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護)) 1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。) 非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A定格電圧(V)単相100定格電流(A)7(全延時15)電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCTF電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心使用場所屋内型
T-5 角型延長コード
タイカツ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本4日以内出荷から5日以内出荷やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
延長コードストレートタップ
STAR Light¥519税込¥5711個当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
防雨延長ブレーカ(三相200V専用)
日動工業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です特性防雨
ソフトタイププラグ
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.5コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
AC125V/15Ax0.3m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)30
AC125V/15Ax0.1m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(cm)10
AC125V/15Ax20m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)20
AC125V/15Ax10m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)10
AC125V/15Ax5.0m延長コード(抜け止め型)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)5
ハンドリール(アース付,15A×10m)
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
分岐ケーブル
日動工業¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
分岐ケーブル
日動工業¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
トリプル延長コード
日動工業¥9,598税込¥10,5581台当日出荷コンセント部分が”ピカッ”と光る質量(kg)3定格15A/125V 1500W電線仕様-長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色黄
リペアポッキン延長コード
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から11日以内出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2



















![防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620566-251222-02.jpg)