絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業(7)
- 瓜生製作(1)
- 東空販売(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2000
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1500(3)
- 1800(6)
- 2400(7)
- 2500(4)
- 2800(11)
- 3000(9)
- 3200(6)
- 3500(5)
- 3600(5)
- 4000(18)
- 4500(4)
- 5000(7)
- 5500(5)
- 6000(5)
- 6500(4)
- 12000(4)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

チッパ(丸込み)
日本ニューマチック工業¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
エアハンマ軽量タイプ
東空販売¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業。金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6348材質鉄ストローク(mm)【ピストン】76全長(mm)200サイズ【エアインレット】1/4PTシャンク径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)Φ6.35空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)14.3打撃数(bpm)2000
チッパ (角込み) 防振型
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から9日以内出荷身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
防振チッパ VFAA-3SP
日本ニューマチック工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリングストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から翌々日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
エアーチッパ
日本ニューマチック工業¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000














![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)