絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • ベッセル(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3700
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(5)
  • 2800(11)
  • 3000(10)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワースケーラー ベッセル

    パワースケーラー

    ベッセル
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    9日以内出荷
    ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
    用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1適合【交換用ニードル】HPSN-318トラスコ品番792-0164セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本ストローク(mm)【ニードル】20全長(mm)400質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)3×180エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.26針タガネ径(Φmm)3ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)17.3無負荷打撃数(min-1)3700ピストン径(Φmm)20
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
    付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14無負荷打撃数(min-1)3700
はくり工具