絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 東空販売(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2400
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(3)
  • 1500(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2500(4)
  • 2800(11)
  • 3000(9)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4200(4)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 12000(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 角込み日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
取り付け形状角込み
チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ロックドリル 東空販売ロックドリル東空販売
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業チッパ(角込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
はくり工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら