絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2400
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(5)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 東空販売(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2800(7)
3000(5)
3200(3)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • ロックドリル 東空販売

    ロックドリル

    東空販売
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー