絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(52)
  • ヨコタ工業(33)
  • 日本ニューマチック工業(31)
  • 東空販売(31)
  • 不二空機(19)
  • 日東工器(15)
  • JTC(12)
  • 瓜生製作(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • SSPOWER(6)
  • SK11(6)
  • エス・ピー・エアー(5)
  • 空研(5)
  • 室本鉄工(4)
  • ハゼット(4)
  • FACOM(4)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500(1)
  • 4000(1)
  • 5500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
  • 4Φニードル IKURATOOLS(育良精機)

    4Φニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])4000付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])3500付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
はくり工具