絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(101)
- BAHCO(バーコ)(136)
- JTC(92)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- NSK(ナカニシ)(216)
- SHINANO(信濃機販)(329)
- エスコ(210)
- エス・ピー・エアー(93)
- コンパクトツール(153)
- ベッセル(323)
- マキタ(96)
- ヨコタ工業(112)
- 不二空機(170)
- 修理(2,629)
- 室本鉄工(343)
- 日本ニューマチック工業(347)
- 日東工器(1,408)
- 東空販売(167)
- 瓜生製作(112)
- 空研(169)
- ブランドをもっと見る

ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
4Φニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4打撃数(min-1[回/分])4000外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6打撃数(min-1[回/分])3500外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本