絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
  • 20000(1)
  • 24000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.4(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(16)
  • Axel(14)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • YoshidaTools(20)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • エスコ(35)
  • エス・ピー・エアー(19)
  • ベッセル(12)
  • ミニター(56)
  • ヨコタ工業(16)
  • 不二空機(46)
  • 吉田工作所(20)
  • 日本ニューマチック工業(26)
  • 日東工器(13)
  • 永興電機工業(34)
  • 浦和工業(25)
  • 瓜生製作(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神ミニ

    ニューレジストン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【業界最速 ハイパワー&コンパクト】。砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
    用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • 空気式ストレートグラインダ 空神ストレート ニューレジストン

    空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

    ニューレジストン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    【ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ】<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。
    全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ

    ニューレジストン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
    トラスコ品番196-1133質量(g)12
  • ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット ニューレジストン

    ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルナット

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。
  • 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン

    空気式グラインダ空神100

    ニューレジストン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。
    用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
  • 空気式ミニグラインダ空神用 ニューレジストン

    空気式ミニグラインダ空神用

    ニューレジストン
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気式ミニグラインダ空神用アクセサリです。
研削(グラインダー)