絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12500(1)
- 13000(1)
- 20000(1)
- 24000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.4(1)
- 0.54(1)
- 0.63(1)
- 0.7(1)
ブランド
- ニューレジストン
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(28)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 吉田工作所(16)
- エス・ピー・エアー(15)
- Axel(14)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

空気式ミニグラインダ空神ミニ
ニューレジストン¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から32日以内出荷【業界最速 ハイパワー&コンパクト】。砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
ミニグラインダ雷神空神兼用 切断ホイルワッシャ
ニューレジストン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気式ミニグラインダ雷神・空気式ミニグラインダ空神兼用切断用アクセサリです。トラスコ品番196-1133質量(g)12
空気式ストレートグラインダ 空神ストレート
ニューレジストン¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から9日以内出荷【ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ】<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。全長(mm)173騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5
空気式グラインダ空神100
ニューレジストン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から5日以内出荷ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
空気式ミニグラインダ空神
ニューレジストン¥36,980税込¥40,6781台欠品中砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500





























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)