絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 58000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.057(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- 不二空機(41)
- SHINANO(信濃機販)(30)
- NSK(ナカニシ)(30)
- 日本ニューマチック工業(27)
- 浦和工業(25)
- YoshidaTools(20)
- 瓜生製作(19)
- ウシオ(UHT)(18)
- ミニター(16)
- ヨコタ工業(16)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- 吉田工作所(16)
- エス・ピー・エアー(15)
- Axel(14)
- エスコ(13)
- 日東工器(13)
- REX(レックス)[自動車用品](13)
- ベッセル(12)
- ムラキ(12)
- ブランドをもっと見る
特価

エアマイクログラインダー
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷切り粉が飛散しない排気方式用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16























![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)