絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,406)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
特価

エアマイクログラインダー
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷切り粉が飛散しない排気方式用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16