絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 6300(1)
  • 13000(1)
  • 21000(1)
  • 22000(1)
  • 25000(1)
  • 50000(2)
  • 60000(1)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.057(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(2)
  • 0.41(1)
  • 0.53(1)
  • 0.6(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(56)
  • 不二空機(46)
  • エスコ(36)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(25)
  • YoshidaTools(20)
  • 吉田工作所(20)
  • 瓜生製作(19)
  • エス・ピー・エアー(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • Axel(14)
  • 日東工器(13)
  • ムラキ(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダー120

    ヤナセ(柳瀬)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
    付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
  • 新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクログラインダーΦ3

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
    付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])60000使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130空気消費量(m3/min)0.16排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])25000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43空気消費量(m3/min)0.057排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)

    スロットル式軽量小型エアーグラインダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
    用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
  • TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
    用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用) ヤナセ(柳瀬)

    新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)

    ヤナセ(柳瀬)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。
    全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニスロットル ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニスロットル

    ヤナセ(柳瀬)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。消音器付きで作業性に優れています。
    用途メーカーの豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨までできます。小さい研磨傷で後工程が楽になります。
  • コードレスフラップサンダ ヤナセ(柳瀬)

    コードレスフラップサンダ

    ヤナセ(柳瀬)
    52,880税込58,168
    1セット
    翌々日出荷
    Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
    付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12
  • ミニコングRX用ハンドピース ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX用ハンドピース

    ヤナセ(柳瀬)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
    全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • ミニコングRX ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX

    ヤナセ(柳瀬)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
    トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)

    フラップサンダ

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
    トラスコ品番402-8848全長(mm)265質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])6300使用圧力(MPa)0.62取付部6mm コレット空気消費量(m3/min)0.41外径(mm)40排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
研削(グラインダー)