絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,396)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(324)
- NSK(ナカニシ)(219)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(169)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
再生紙使用マーク適合(1)

ベタディスク シールはがし用 ハード
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12色ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50
新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
新マイクログラインダーΦ3
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])60000使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130空気消費量(m3/min)0.16排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
センターキャップ
ヤナセ(柳瀬)¥199税込¥2191個当日出荷ディスク交換がワンタッチ脱着で簡単に!センターキャップのセットは最初のみ!あとはディスクのみの交換でOK!用途ヤナセセービングシリーズでお使いいただけます。
フィンガーサンダーエアー
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
スロットル式軽量小型エアーグラインダー
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
Wアクションサンダー50-2 交換用スポンジパット
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。トラスコ品番462-5193適合機種AGWA-3B-2外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
TOPミニサンダー
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー50-2
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)
ヤナセ(柳瀬)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
TOPミニサンダーセラミックキット
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341箱(10枚)3日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単です。用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)10
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥39,980~税込¥43,978~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980~税込¥25,278~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取りに適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980~税込¥25,278~1セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属・ステンレス銅・鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付平型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781セット(50個)23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用に。幅(mm)19粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)65ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥41,980~税込¥46,178~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)M10
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥41,980~税込¥46,178~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。粒度36ねじ径(Φmm)W3/8
レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥109,800~税込¥120,780~1セット(50個)41日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36ねじ径(Φmm)W1/2
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途低コストで経済的です。軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)19
フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパット
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
ミニコングRX用コントロールボックス
ヤナセ(柳瀬)¥78,980税込¥86,8781台5日以内出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
ミニコングRX用ハンドピース フットスイッチ
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
低速サンダー76
ヤナセ(柳瀬)¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷黒皮・亜鉛メッキ剥がし、セラミック・コンクリートの面取りに最適です。用途黒皮・亜鉛メッキ剥ぎ・セラミック・コンクリートの面取り
TOPミニスロットル
ヤナセ(柳瀬)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。消音器付きで作業性に優れています。用途メーカーの豊富なミニディスクシリーズが使用可能で研削から研磨までできます。小さい研磨傷で後工程が楽になります。
アングルポリッシャーⅡ
ヤナセ(柳瀬)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4アズワン品番67-5958-21
コードレスフラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥52,880税込¥58,1681セット翌々日出荷Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12
ベルトサンダー10
ヤナセ(柳瀬)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
”ペッタンサンダー”
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングRX用ハンドピース
ヤナセ(柳瀬)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
ミニコングRX
ヤナセ(柳瀬)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
ヤナセ(柳瀬)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET全長(mm)183高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
ヤナセ(柳瀬)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
アングルコレットサンダー
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45