絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
635件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアアングルグラインダー TRUSCOエアアングルグラインダーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアダイグラインダー エス・ピー・エアーエアダイグラインダーエス・ピー・エアー
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
フレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番161-2809全長(mm)220質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)エアアングルグラインダーSHINANO(信濃機販)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ 減速機 NSK(ナカニシ)E3000シリーズ 減速機NSK(ナカニシ)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用カップ砥石NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)NSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
ミニカップエアグラインダ TACT(タクト)ミニカップエアグラインダTACT(タクト)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
軽量!低速!ミニカップ用のエアーグラインダ。 ミニカップ取付専用金具付、レギュレーター付。
用途小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げ全長(mm)250質量(kg)0.75最高回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.3ヘッド長(mm)67動力エアー本体径(mm)Φ40
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
電動バリカッター 日東工器電動バリカッター日東工器
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です
用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
アングルサンダー 不二空機アングルサンダー不二空機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000質量(kg)1.9出力(W)870サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
エアーアングルグラインダー 空研エアーアングルグラインダー空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。 コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。 コンパクトボディながら高トルクを発揮。 狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12200空気消費量(m3/min)0.4砥石寸法(mm)Φ50×4×Φ9.5ホース口金取付ねじRc1/4振動3軸合成値(m/s2)3.8
セレクターパック ミニターセレクターパックミニター
69,980税込76,978
1セット
14日以内出荷
マイトン(ジスクサンダ) 日東工器マイトン(ジスクサンダ)日東工器
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501
ロンググラインダー エス・ピー・エアーロンググラインダーエス・ピー・エアー
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアーΦ100mmロングカットオフツールエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
Φ75mmフレキシブルヘッドカットオフツール エス・ピー・エアーΦ75mmフレキシブルヘッドカットオフツールエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2426質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ5 0503
6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmロングダイグラインダーエス・ピー・エアー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。
用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)ウシオ(UHT)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スロットル式側方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ロング低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ロング低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
ゼムニューモータ 前方排気タイプ ムラキゼムニューモータ 前方排気タイプムラキ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。空気消費量(L/min)150仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能トラスコ品番452-0033セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)全長(mm)152質量(g)110チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0481
2インチアングルグラインダ 日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ日本ニューマチック工業
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-5923セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm全長(mm)154.5出力(W)375研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4使用空気圧力(MPa)0.6使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
交換用バフ JTC交換用バフJTC
1,798税込1,978
1袋(5枚)
5日以内出荷
用途JTC5845SET用材質ウール直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用不二空機
33,980税込37,378
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)ダイグラインダーロング(3mm+6mm)BAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)エアアングルグラインダーBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4トラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)5インチェアディスクグラインダーBAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
3インチェアカットオフツール BAHCO(バーコ)3インチェアカットオフツールBAHCO(バーコ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
小型、軽量で作業性抜群です。 スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途簡単なカット作業などに、産業、自動車業界無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5292全長(mm)195質量(kg)0.9砥石寸法(mm)75使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1.75×10
エアアングルグラインダー エス・ピー・エアーエアアングルグラインダーエス・ピー・エアー
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース ノガアジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホースノガ
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り回転数(min-1[r.p.m])11000~25000仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
アジミュット モバイル面取りキャリアー ノガアジミュット モバイル面取りキャリアーノガ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
アジミュット モバイルコンタリングキャリアー ノガアジミュット モバイルコンタリングキャリアーノガ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。
用途直線部、曲線部の面取り仕様コンタリングキャリアー付属品超硬カッター:KP-AZ660トラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
研削(グラインダー)