絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 14600
- 1000~20000(16)
- 7600(15)
- 12000(17)
- 13000(9)
- 13500(16)
- 14000(8)
- 15000(26)
- 18000(10)
- 19000(8)
- 20000(28)
- 22000(32)
- 23000(8)
- 24000(15)
- 25000(29)
- 30000(22)
- 35000(12)
- 40000(25)
- 50000(8)
- 60000(17)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(2)
- 3/8(4)
空気消費量(m3/min)
- 0.142(1)
- 0.45(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本ニューマチック工業(2)
- ユタニ(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 不二空機(1)
- YoshidaTools(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
商品豆知識

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。全長(mm)345質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
ストレートグラインダー
不二空機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番166-0748質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
棒グラインダー
YoshidaTools¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ全長(mm)307質量(kg)1.3ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール方式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
NPK ロータリーグラインダ
日本ニューマチック工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
6mmロングダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。トラスコ品番836-1591全長(mm)342質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
エアストレートグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌々日出荷仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方バルブ種類ロータリー
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59














![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)