絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
635件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK アングルグラインダ 180mm用 15311 日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 180mm用 15311日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番816-0164
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 150mm用 10025日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
NPK CNSグラインダ 75mm用 10074 日本ニューマチック工業NPK CNSグラインダ 75mm用 10074日本ニューマチック工業
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番753-3951セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)328使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
SI ミニグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ミニグラインダーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ホース取付口NPT1/4全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62
SI ブレードカッター SHINANO(信濃機販)SI ブレードカッターSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
用途自動車ピラー部分の切断など空気消費量(m3/min)0.26ホース取付口Rc1/4仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6振幅数(min-1[回/分])20000切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクグラインダーSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り空気消費量(m3/min)0.28形状アングル使用空気圧力(MPa)0.48~0.68スロットル方式レバー
アングルグラインダー7インチ 空研アングルグラインダー7インチ空研
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22
空気式ミニグラインダ空神 ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ニューレジストン
36,980税込40,678
1台
当日出荷
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500空気消費量(m3/min)0.54付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36
ニューベックマーカー SK(新潟精機)ニューベックマーカーSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。HV510以下の軟鉄材、プラスチック、非鉄金属、ステンレスなどに刻字が可能です。エアの調整により浅堀、深堀が可能です。
用途金型、成型品、工具、ガラス等のマーキングにトラスコ品番412-1457質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)3(外径×内径:6×4mm)振動数2600~2700spm胴径×全長(mm)17×159
エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業エアロスピン(アングルタイプ)大見工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。頭部高さ(mm)47トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4排気方向側方
フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)フラップサンダヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型グラインダ ユタニアングル型グラインダユタニ
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
ストレートグラインダー コレット式 ユタニストレートグラインダー コレット式ユタニ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
アングルグラインダ 瓜生製作アングルグラインダ瓜生製作
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
平面研削、面取り作業用ツールです。
用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15排気方向前方
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
トラスコ品番176-9138質量(kg)0.7
ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業ミゼットグラインダストレート型ヨコタ工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
ゼムニューモータ ムラキゼムニューモータムラキ
54,980税込60,478
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5
ストレートグラインダ ヨコタ工業ストレートグラインダヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9332全長(mm)284質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5排気方向後方
エアーマイクログラインダー MAG-122Plus ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MAG-122Plusウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)排気方向後方
ダイグラインダー エス・ピー・エアーダイグラインダーエス・ピー・エアー
26,980税込29,678
1台
当日出荷
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー6.0mmダイグラインダーエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
アングルグラインダー エス・ピー・エアーアングルグラインダーエス・ピー・エアー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途精密研削・研磨作業用ホース接続径PT 1/4トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mm
超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー「インパルス}NSK(ナカニシ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])40000仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)トラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
アングルグラインダ 東空販売アングルグラインダ東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に砥石寸法(mm)厚さ6
超高速マイクログラインダー TRUSCO超高速マイクログラインダーTRUSCO
88,650税込97,515
1台
当日出荷
耐久性にすぐれた高級精密エアーツール。低振動、高トルクのハイパフォーマンス。100000回転の超高速回転で素晴らしい切削効果を実現。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げ。ガラス加工、金属加工、液晶パネル穴加工可能。回転速度(min-1[r.p.m])(最高)100000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口(PT) 1/4仕様・3mm コレットタイプ ・後方排気・ロータリースイッチ方式付属品・レンチ・PT1/4プラグトラスコ品番288-0059全長(mm)145材質/仕上本体:アルミダイキャスト質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62胴体部分寸法(mm)70シャンク軸3mm
FXグラインダー ウシオ(UHT)FXグラインダーウシオ(UHT)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。
最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)78トラスコ品番807-1383質量(g)78切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダー エスコエアーマイクログラインダーエスコ
42,200税込46,420
1台
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(L/min)57付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)160×215×60ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)115エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640使用圧力(MPa)0.64チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズ1/4inchPT
エアーグラインダー エスコエアーグラインダーエスコ
29,300税込32,230
1台
翌日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーアングルグラインダー エスコエアーアングルグラインダーエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
用途錆落し、研磨等に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170エスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
62,980税込69,278
1台
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約420(砥石なし)質量(kg)約1.80(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:7~13砥石軸ねじサイズW3/8軸心より側面まで(mm)約24.0能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
1台
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
49,980税込54,978
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ 瓜生製作グラインダ瓜生製作
48,980税込53,878
1台
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
ストレートグラインダー 不二空機ストレートグラインダー不二空機
36,980税込40,678
1台
当日出荷
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5
NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ日本ニューマチック工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
SP アングルグラインダ エス・ピー・エアーSP アングルグラインダエス・ピー・エアー
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
研削(グラインダー)