絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(23)
  • コンパクトツール(64)
  • 空研(55)
  • BAHCO(バーコ)(53)
  • SHINANO(信濃機販)(51)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(30)
  • エスコ(22)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • TRUSCO(17)
  • 東空販売(17)
  • エス・ピー・エアー(16)
  • Axel(16)
  • ホーザン(13)
  • オフィスマイン(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • 日東工器(10)
  • SSPOWER(10)
  • JTC(10)
  • U TOOLS(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(14)
  • 7500(6)
  • 8000(9)
  • 8500(29)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(72)
  • 11000(14)
  • 12000(24)
  • 13000(11)
  • 15000(21)
  • 16000(20)
  • 17000(8)
  • 18000(17)
  • 19000(6)
  • 20000(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーベルトサンダー モノタロウ

    エアーベルトサンダー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

    モノタロウ(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
    用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
  • サンドブラスターガン モノタロウ

    サンドブラスターガン

    モノタロウ(58件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
    用途サビや塗装剥がし粒度46~100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

    モノタロウ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
    用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
  • エアーオービタルサンダー モノタロウ

    エアーオービタルサンダー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
    用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様マジックパッド非吸塵式付属品エアーカプラー20PM質量(kg)0.85使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
  • エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウ

    エアーベルトサンダー 20×520用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ

    アングルポリッシャー ミニミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500仕様シングルアクション、(エアー排気)リア付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ全長(mm)135質量(g)580使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M1216用のパッドです
    用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド寸法(Φmm)123材質ポリウレタン販売区分業務用
  • 研磨ローラー モノタロウ

    研磨ローラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
    用途重研削や仕上げ研磨などに回転数(min-1[r.p.m])7000付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
  • 交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルポリッシャーM1218用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M1218用のパッドです
    用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • 交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ

    交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM2214用

    モノタロウ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    M2214用のパッドです
    用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51販売区分業務用
  • 部品 研磨ローラー用ローラー モノタロウ

    部品 研磨ローラー用ローラー

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
    用途交換用ローラー適合M39360販売区分業務用
  • 交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用 モノタロウ

    交換パッド エアーダブルアクションサンダー 吸塵式用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
    用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド寸法(Φmm)123材質ポリウレタン販売区分業務用
  • アングルダブルアクションサンダー ミニ モノタロウ

    アングルダブルアクションサンダー ミニ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
    用途バリ取り、面取り作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000質量(g)800ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
  • サンドブラスター AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスター

    AIRREX(アネスト岩田)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
    用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
  • SB-07用ハンドグローブ SSPOWER

    SB-07用ハンドグローブ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ用スタンド

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
  • DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    DIY用ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
    用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • 2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック) マスターエアツール

    2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)

    マスターエアツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する
    赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
  • SB-07用保護シート SSPOWER

    SB-07用保護シート

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    チップサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • アングルサンダー ミニ モノタロウ

    アングルサンダー ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
    用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚全長(mm)178質量(kg)0.7空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])9500質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(5件のレビュー)
    12,300税込13,530
    1組
    当日出荷
    エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
    用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エジェクター ホーザン

    エジェクター

    ホーザン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-58
  • オービタルサンダー コンパクトツール

    オービタルサンダー

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。質量(kg)0.8ペーパー寸法(mm)幅75使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88空気接続口PT1/4流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
  • 非吸塵式オービタルサンダー用 部品 コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー用 部品

    コンパクトツール
    1,898税込2,088
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合機種815C2、875C2部品名称サポート
  • エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット 3M(スリーエム)

    エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
    用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
...
研磨(空圧)