23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(Φmm)75、125(ディスク) エスコ品番EA162DC 全長(mm)150 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)0.64 ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min)115 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合粒度24~120(サンド) エスコ品番EA127B 寸法(mm)200(H)×300(L) 全長(mm)300 質量(kg)1.2 能力1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.6~0.8 空気消費量(L/min)150 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,100 税込24,310
当日出荷

ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚) アズワン品番65-2222-37
1台
7,860 税込8,646
翌日出荷

全長(mm)153 質量(g)800 パッドサイズ(Φmm)75 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)142 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 エスコ品番EA162A-2
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式 全長(mm)280 質量(g)1.2 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)445 ホース長さ(m)ダストホース:1.9 騒音値(dB)80 吸入口サイズRc(PT)1/4” パッドサイズ(Φmm)150 コンプレッサー(kW)2.2 振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定) 振動幅(mm)5(真円より5偏心)
1台
26,200 税込28,820
翌日出荷

1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業 仕様マジックペーパー 適合替ペーパー:EA809XE-1~10 エスコ品番EA162KK 寸法(mm)使用ペーパー:75×110 全長(mm)153 質量(g)700 全高(mm)72 空気消費量(L/min)200 所要圧縮機(kw)2.2 ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3 使用ホース(mm)6.5
1個
45,400 税込49,940
翌日出荷

[EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット
仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸) アズワン品番65-2222-43
1個
575 税込633
翌日出荷

[EA809PX-1用]先端アーバーセットA 4個セット
仕様●材質:ABS●形状:ストレート型(太鼓型・三角・丸・四角) アズワン品番65-2222-42
1個
575 税込633
翌日出荷

[EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパー裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
1セット(3枚)
670 税込737
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm 寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H) 質量(g)500 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)145 騒音レベル(dB(A))80.6 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-75 パッドサイズ(mm)75×82 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

全長(mm)184 質量(g)740 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)212 取付け方法マジック式 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-39 使用コンプレッサ5HP以上
1台
25,600 税込28,160
翌日出荷

適合粒度16~180(サンド) エスコ品番EA127BB 寸法(mm)175(H)×210(L) 質量(g)600 能力1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)140 ノズル口径(Φmm)4 所要圧縮機(kw)0.75以上 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

アズワン品番64-7818-99
1個
830 税込913
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

ワンタッチでベルト部の角度を変更できます
全長(mm)325 質量(g)770 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)250 ベルト寸法(mm)10×330 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-41 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

全長(mm)396 質量(g)960 空気消費量(L/min)280 ベルト寸法(mm)20×520 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-42 使用コンプレッサ2.2kw以上
1台
26,700 税込29,370
翌日出荷

付属品カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120) 全長(mm)427 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/min)620 ベルト寸法(mm)20×520(#60・#80・#120) 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-77 使用コンプレッサ2.2kW
1台
51,000 税込56,100
翌日出荷

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能 アズワン品番65-5664-60
1個
54,400 税込59,840
8日以内出荷