14ページ目: 研磨(空圧)

研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
571件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用ボールベアリング BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用ボールベアリングBAHCO(バーコ)
1,588税込1,747
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8223
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用フロントプレート BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用フロントプレートBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8211
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用フェルトシール BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用フェルトシールBAHCO(バーコ)
299税込329
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1855
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バルブスプリング BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バルブスプリングBAHCO(バーコ)
529税込582
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1895
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バルブシート BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バルブシートBAHCO(バーコ)
469税込516
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-9852
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バルブ BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バルブBAHCO(バーコ)
579税込637
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5033
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バランサー BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用バランサーBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-9749
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用トリガー BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用トリガーBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3494
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用デフレクター BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用デフレクターBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-7989
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用スパナレンチ BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用スパナレンチBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3478
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用スチールボール BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用スチールボールBAHCO(バーコ)
149税込164
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8054
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用スクリーン BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用スクリーンBAHCO(バーコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
トラスコ品番382-8765
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用シリンダー BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用シリンダーBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5088
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用シム(0.03M) BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用シム(0.03M)BAHCO(バーコ)
279税込307
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6581
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用コントロールレバー BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用コントロールレバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8070
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用インレットブッシング BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用インレットブッシングBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8024
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用Oリング BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用OリングBAHCO(バーコ)
159税込175
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-9835
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用Oリング BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用OリングBAHCO(バーコ)
159税込175
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3495
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用Oリング BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用OリングBAHCO(バーコ)
159税込175
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1893
BP115(ダイグラインダー)用ベベルギア BAHCO(バーコ)BP115(ダイグラインダー)用ベベルギアBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8594
BP115(ダイグラインダー)用ピニオンギア BAHCO(バーコ)BP115(ダイグラインダー)用ピニオンギアBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5102
BP115(ダイグラインダー)用スピンドル BAHCO(バーコ)BP115(ダイグラインダー)用スピンドルBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3417
バーティカルエアポリッシャー BAHCO(バーコ)バーティカルエアポリッシャーBAHCO(バーコ)
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-0273
エアアングルポリッシャー BAHCO(バーコ)エアアングルポリッシャーBAHCO(バーコ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3459
ピストルグリップグラインダーキット BAHCO(バーコ)ピストルグリップグラインダーキットBAHCO(バーコ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3423
ピストルグリップグラインダー BAHCO(バーコ)ピストルグリップグラインダーBAHCO(バーコ)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
トラスコ品番383-5007
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
コンパクトマルチサンダー 日東工器コンパクトマルチサンダー日東工器
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド)トラスコ品番818-5517全長(mm)106使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド)空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口ハイカプラ20PMオービットダイヤ(mm)2排気方向後方
非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研非吸塵式オービタルサンダー(本体A)空研
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。 抜群の握り心地。
用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)137(パッド付)質量(kg)0.61(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)82(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35騒音レベル(dB(A))77ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3.0使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.6
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
吸塵式デュアルアクションサンダ(本体A) 空研吸塵式デュアルアクションサンダ(本体A)空研
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
擬似シングルサンダー(本体B) 空研擬似シングルサンダー(本体B)空研
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800ペーパー径(Φmm)125仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.4
擬似シングルサンダー(本体A) 空研擬似シングルサンダー(本体A)空研
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800ペーパー径(Φmm)125仕様糊付きペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)4.4
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
ストレートサンダー(本体A) 空研ストレートサンダー(本体A)空研
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
研磨(空圧)