絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー(4)
  • コンパクトツール(3)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • SI(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(14)
  • 7500(6)
  • 8000(9)
  • 8500(29)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(74)
  • 11000(14)
  • 12000(24)
  • 15000(20)
  • 16000(20)
  • 17000(8)
  • 18000(16)
  • 19000(6)
  • 20000(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトサンダー コンパクトツール

    ベルトサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
    用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
    付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • ベルトサンダー コンパクトツール

    ベルトサンダー

    コンパクトツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
    用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気消費量(m3/min)0.35流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))92ベルト寸法(mm)10×330、12×330
  • エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業

    エアサンダ(アングル120°)

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
    用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1組
    9日以内出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • ジスクサンダー コンパクトツール

    ジスクサンダー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100
  • NSD-100 エアサンダ 100mm用 日本ニューマチック工業

    NSD-100 エアサンダ 100mm用

    日本ニューマチック工業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。
    用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
研磨(空圧)