絞り込み
ブランド
- コンパクトツール(1)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- ムラキ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(75)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(21)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(17)
- 19000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

TOOLS 揺動サンダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
フリーサンダー
日東工器¥54,980税込¥60,4781台当日出荷手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
ベルトサンダ 10mm
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダー
不二空機¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷から88日以内出荷グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。全高(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
ブレードサンダー 537
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3
MRA ベルトサンダ
ムラキ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチトラスコ品番754-2763質量(kg)1.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1810供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)6×610、13×610ホース取付口RC1/4