絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • 室本鉄工(116)
  • ベッセル(53)
  • SHINANO(信濃機販)(27)
  • 日東工器(11)
  • エスコ(6)
  • JTC(6)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 富士元工業(4)
  • ハゼット(4)
  • SI(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 不二空機(2)
  • パオック(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • アインツ(2)
  • SUNMATCH(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
  • エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー

    エアーベベラー 軟鉄・アルミ用

    エス・ピー・エアー
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
    用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
  • ミニレシプロソー エス・ピー・エアー

    ミニレシプロソー

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
    用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚全長(mm)154質量(kg)0.6取付六角穴付止めネジH3mmグリップ径(Φmm)38空気消費量(m3/min)0.5ストローク数(min-1[回/分])7500ホース継手1/4 NPT切断能力(mm)鉄板2ストローク幅(mm)6
  • バーチカルべべラー高出力タイプ エス・ピー・エアー

    バーチカルべべラー高出力タイプ

    エス・ピー・エアー
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
    仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
  • 角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー

    角度付電動高周波強力面取りべべラー

    エス・ピー・エアー
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
  • バーチカル べべラー エス・ピー・エアー

    バーチカル べべラー

    エス・ピー・エアー
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。
    トラスコ品番794-8719全長(mm)340質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他面取り角度(°)45
  • 高周波強力面取りベベラー エス・ピー・エアー

    高周波強力面取りベベラー

    エス・ピー・エアー
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などにトラスコ品番794-8735幅(mm)150全長(mm)320質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C面取角度450(250BV-30チップの場合30°)適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • C面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • エアーソー エス・ピー・エアー

    エアーソー

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
空圧工具(切断・曲げ)