絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(3)
- 室本鉄工(186)
- ベッセル(72)
- SHINANO(信濃機販)(31)
- エスコ(15)
- エス・ピー・エアー(14)
- 日東工器(11)
- JTC(8)
- 富士元工業(7)
- 日本ニューマチック工業(6)
- ハゼット(6)
- 宮川工業(6)
- パオック(4)
- 不二空機(3)
- SI(3)
- 空研(2)
- 東空販売(2)
- ヨコタ工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エアーソー 603
コンパクトツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
エアーソー 605
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台当日出荷軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
エアーソー 604
コンパクトツール取扱い終了低振動、ショートボディで使用感抜群です。ノコ刃の使用とヤスリの装着も可能です。用途自動車鋼鈑の薄板切断向き。自動車鋼鈑の薄板切断向き。付属品ノコ刃24T 5枚、32T 5枚、ヤスリ丸、半丸、三角、平 各1本トラスコ品番406-8831全長(mm)225質量(g)700使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×65×225空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))90ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)9500ストローク長(mm)10排気方向後方










![エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品] エアーニブラ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)