絞り込み
ブランド
  • MASTER AIR
  • 室本鉄工(117)
  • ベッセル(53)
  • SHINANO(信濃機販)(27)
  • 日東工器(11)
  • エス・ピー・エアー(10)
  • エスコ(6)
  • JTC(6)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 富士元工業(4)
  • ハゼット(4)
  • SI(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 不二空機(2)
  • パオック(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • アイ・ティ・アイ(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • アインツ(2)
  • SUNMATCH(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ MASTER AIR

    ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ

    MASTER AIR
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
    付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
空圧工具(切断・曲げ)