絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 5
  • 2(3)
  • 15(2)
  • 20(11)
  • 30(8)
  • 34(6)
  • 35(8)
  • 40(7)
  • 54(3)
  • 100(4)
  • 122(2)
  • 137.3(2)
  • 160(2)
  • 250(6)
  • 330(3)
  • 450(4)
  • 650(7)
  • 1370(4)
  • 1491(2)
  • 1492(2)
  • 1600(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
価格
価格で絞り込む
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアースクリュードライバークラッチタイプ モノタロウ

    エアースクリュードライバークラッチタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
締付・穴あけ(空圧工具)