絞り込み
最大トルク(N・m)
- 67(1)
- 68(1)
- 70(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 150
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 500(17)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(20)
- 4500(23)
- 5000(27)
- 5500(13)
- 6000(22)
- 6500(20)
- 7000(23)
- 7500(17)
- 8000(16)
- 8500(19)
- 9000(25)
- 10000(23)
- 11000(13)
- 12000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- シカゴニューマチック社(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社¥28,980税込¥31,8781台当日出荷小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
エアラチェットプレミアム
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から9日以内出荷精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。用途狭いスペースでのメンテナンス作業に全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)67ホース取付口PT1/4排気方向後方








![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)