絞り込み
最大トルク(N・m)
- 12(1)
- 20(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 460.9(2)
- 580(2)
- 980(2)
- 1040(1)
- 1200(1)
- 1220(1)
- 1492(2)
- 1600(1)
- 2000(2)
- 2440(1)
- 2644(1)
- 2850(1)
- 3390(1)
- 4406(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 160(14)
- 250(14)
- 300(14)
- 500(17)
- 1500(11)
- 2000(12)
- 4000(20)
- 4500(23)
- 5500(13)
- 6000(22)
- 6500(20)
- 7000(23)
- 7500(17)
- 8000(16)
- 8500(19)
- 9000(25)
- 10000(23)
- 11000(13)
- 12000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 瓜生製作(6)
- インガソール・ランド(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- KTC(2)
- ベッセル(2)
- 空研(2)
- 東空販売(2)
- エスコ(1)
- 不二空機(1)
- パオック(1)
- MASTER AIR(1)
- SUNMATCH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(3)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角
(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)全長(mm)191質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)570~1180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアインパクトレンチ
ベッセル¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷から5日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
25.4sq.大型メガインパクト
KTC¥119,800税込¥131,7801台当日出荷最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
小型ドリル
瓜生製作¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から5日以内出荷ピストルタイプの小型ドリルです。呼び寸法軸:3/8-24UNF空気消費量(m3/min)0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)チャック呼び寸法(mm)8軸心より側面まで(mm)約21ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥64,980税込¥71,4781台当日出荷から9日以内出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
超軽量N型インパクトレンチ
空研¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。全長(mm)200(ソケット含まず)質量(kg)3.1(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)150~580能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)8コンプレッサー(kW)3.75
1インチインパクトレンチ
SUNMATCH¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷操作性向上のためのサイドサポートハンドル。 ツインハンマー機構。 左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付全長(mm)527質量(kg)11差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)282実用トルク範囲(N・m)542~2441適合ホースサイズ(mm)13
1"DR エアーインパクトレンチ
エスコ¥107,200税込¥117,9201台翌日出荷仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式全長(mm)275質量(kg)7.1使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)255能力ボルト径(mm)38差込角(inch)1"吸入口サイズ1/2”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
エアインパクトレンチ
パオック¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。2段階トルク調整機能付きです。用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo質量(kg)1.8材質(本体)プラスチック、ラバー差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58
強力型インパクトレンチ 3インチアンビル
東空販売¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
インパクトレンチ本体
空研¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
小型ドリル(ストレートタイプ)
瓜生製作¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ
瓜生製作¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷から4日以内出荷2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。ホース口金取付ねじRc1/4
インパクトレンチ アンビル 20748
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5697全長(mm)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)41.5ホース口金取付ねじRc3/8能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20シャンクサイズ(mm)19.05
ドリル 25370
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
インパクトレンチ ピストルタイプ
不二空機¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1355~2850適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー最大トルク(N・m)4406無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)2689実用トルク範囲(N・m)1356~2644適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。全長(mm)290質量(kg)9.98最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)283実用トルク範囲(N・m)136~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
インパクトレンチ3/4(19.0)
東空販売¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1

































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)