絞り込み
ブランド
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
774件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17 ベッセルGT-PLR用ローター羽根 部品番号:17ベッセル
139税込153
1個
8日以内出荷
用途GT-PLR用。仕様必要個数:6個/台トラスコ品番227-7004全長(mm)30質量(g)0.4本体寸法(mm)30×7×2部品番号17
GT-PLR用ローター 部品番号:16 ベッセルGT-PLR用ローター 部品番号:16ベッセル
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7020全長(mm)70質量(g)84.5本体寸法(mm)70×22×22部品番号16
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15 ベッセルGT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15ベッセル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
用途GT-PLR用。付属品ベアリング付トラスコ品番227-7027全長(mm)32質量(g)56.2本体寸法(mm)32×32×11部品番号15
GT-PLR用セットナット 部品番号:13 ベッセルGT-PLR用セットナット 部品番号:13ベッセル
749税込824
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7022全長(mm)37質量(g)25.8本体寸法(mm)37×37×5部品番号13
GT-PLR用ドライバー 部品番号:11 ベッセルGT-PLR用ドライバー 部品番号:11ベッセル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7047全長(mm)21質量(g)10本体寸法(mm)21×21×9部品番号11
GT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10 ベッセルGT-PLR用ハンマーピン 部品番号:10ベッセル
239税込263
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7052全長(mm)26質量(g)2.6本体寸法(mm)26×5×4部品番号10
GT-PLR用ハンマー 部品番号:9 ベッセルGT-PLR用ハンマー 部品番号:9ベッセル
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7038全長(mm)17質量(g)13.2本体寸法(mm)17×16×12部品番号9
GT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8 ベッセルGT-PLR用ハンマーフレーム 部品番号:8ベッセル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7014全長(mm)31質量(g)41.5本体寸法(mm)31×31×28部品番号8
GT-PLR用アンビル 部品番号:7 ベッセルGT-PLR用アンビル 部品番号:7ベッセル
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7025全長(mm)54質量(g)30本体寸法(mm)54×15×11部品番号7
GT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4 ベッセルGT-PLR用アンビルブッシュ 部品番号:4ベッセル
799税込879
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7011全長(mm)16質量(g)3.7本体寸法(mm)16×16×6部品番号4
GT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3 ベッセルGT-PLR用スラストワッシャー 部品番号:3ベッセル
339税込373
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7016全長(mm)25質量(g)4.6本体寸法(mm)25×25×1.5部品番号3
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2 ベッセルGT-PLR用ハンマーケースブッシュ 部品番号:2ベッセル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7019全長(mm)16質量(g)4.6本体寸法(mm)16×14×14部品番号2
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1 ベッセルGT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1ベッセル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
用途GT-PLR用。付属品ブッシュ付トラスコ品番227-7039全長(mm)44質量(g)112本体寸法(mm)44×42×42部品番号1
ハイパワーインパクトレンチ 東空販売ハイパワーインパクトレンチ東空販売
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。トラスコ品番868-1785全長(mm)181材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(m3/min)0.99最大締付トルク(N・m)700ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5アズワン品番64-8609-82排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチピストル型 瓜生製作インパクトレンチピストル型瓜生製作
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット) AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)AIR WAVE(和コーポレーション)
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1質量(kg)2.65タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1491寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193空気消費量(m3/min)0.23エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200能力ボルト径(mm)32使用エアーホース内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ショートノーズインパクトレンチ強力型 SHINANO(信濃機販)ショートノーズインパクトレンチ強力型SHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850質量(kg)1.57差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18アズワン品番64-8685-30
ラチェットレンチ3/8 MR-2310B 東空販売ラチェットレンチ3/8 MR-2310B東空販売
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。 スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
エアインパクトレンチ インガソール・ランドエアインパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。
用途自動車関係など一般産業用に。最大締付トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番446-0405全長(mm)224質量(kg)5.62空気消費量(m3/min)0.269ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)33ホース取付口NPT3/8排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
エアインパクトレンチ ユタニエアインパクトレンチユタニ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600トラスコ品番169-1554全長(mm)359質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
エアドリル TRUSCOエアドリルTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)10仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8穴あけ能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ TRUSCOエアインパクトレンチTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール9.5mmミニラチェットレンチコンパクトツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])240付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ ユタニエアインパクトレンチユタニ
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェットエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmフラットヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ) KTC25.4sq.インパクトレンチ(軽量タイプ)KTC
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600最大トルク(N・m)1900付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)7.6エアーインレットR1/2(PT1/2)使用エアーホース内径(Φmm)11以上差込角(sq.)25.4無負荷空気消費量(m3/min)0.18実用トルク(N・m)1600能力ボルトM38
ミニラチェット AIRREX(アネスト岩田)ミニラチェットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20付属品カプラ(オス)質量(g)500空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
ショートノーズ インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)ショートノーズ インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。トラスコ品番828-7047質量(kg)1.172018年トラスコ掲載ページ5 0435
19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー19mm角エアーインパクトレンチエス・ピー・エアー
37,980税込41,778
1台
当日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。最大締付トルク(N・m)570トラスコ品番829-2423全長(mm)178質量(kg)2.45タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0445
38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー38mm角大型インパクトレンチエス・ピー・エアー
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ インガソール・ランド3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチインガソール・ランド
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。
用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。最大締付トルク(N・m)520トラスコ品番829-1555セット内容本体のみ材質コンポジット全長(mm)118質量(kg)1.1タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向下方2018年トラスコ掲載ページ5 0446
エアードリル ベッセルエアードリルベッセル
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
小型軽量で、自動車・車両の製造、造船やメンテナンスに適した汎用のエアードリルです。高速回転で、穴あけスピードがアップしました。手のひらにフィットし、押しつけやすいエルゴノミックグリップです。ホースがよじれにくい、自在のインレットです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番835-4264セット内容コンセント BPB-2…1個 、チャックハンドル…1個材質本体:アルミ質量(kg)0.892018年トラスコ掲載ページ5 0471
エアーコーナードリル ベッセルエアーコーナードリルベッセル
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧エアインパクトドライバーMAX(マックス)[事務用品・工具]
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
エアラチェットレンチセット パオックエアラチェットレンチセットパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。
用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(3.09MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40
エアインパクトレンチセット パオックエアインパクトレンチセットパオック
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
高トルクでハイパワータイプです。大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。4段階トルク調整機能付きです。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10取扱説明書(21.81MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65
締付・穴あけ(空圧工具)